- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- ヒートシンク 長尾製作所のおすすめ人気ランキング
ヒートシンク 長尾製作所のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新89件の「ヒートシンク 長尾製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貼るヒートシンク」、「バケツ」、「SSD ヒートシンク」などの商品も取り扱っております。
N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
セット内容
製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書
寸法(mm)
シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50
材質(本体)
アルミニウム(1.5mm厚)
使用温度範囲(℃)
-40~180
硬度
シリコン:40 Asker C
テープ地色
琥珀色
本体寸法(mm)
23×6×75
表面処理
黒アルマイト
引張強度
テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)
粘着剤
シリコン系
材質(テープ)
25ミクロンポリイミドフィルム
難燃性
シリコン:UL-94V-0
熱伝導率(W/mk)
シリコン:5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質
2mm厚アルミニウム
寸法(mm)
シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色
ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])
10000
本体寸法(mm)
25×75×19.5
コネクタ形状
3pin
最大静圧(mmH2O)
4.96
熱伝導率(W/mk)
5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)
300
ファン
XINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)
2.21
標準ノイズ(dB)
22
電気仕様
DC12V/0.08A
期待寿命(時間)
30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。
スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。
ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。
M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
セット内容
ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3
材質
アルミニウム
熱伝導率(W/mk)
3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)
寸法(mm)
【ヒートシンク】70×22×6
質量(g)
【ヒートシンク】6
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40×25
質量(g)
27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付穴
M3
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。
M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。
ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様
リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付
付属品
タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚
寸法(mm)
25×25×10
回転数(min-1[r.p.m])
10000±15%
最大静圧(mmH2O)
4.96
騒音レベル(dB(A))
22
リード線長さ(mm)
300(ツイストケーブル)
定格電流(V)
12/0.08A
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)
2.21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
14×14×6
アズワン品番
4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
ヒートシンク装着にはネジ不要! マザーボード固定用ドライバー付き。
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適!
M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/精密ドライバーのセットです。
M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式を揃えました。
PlayStation 5での使用も可能です。 (自社検証)
ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。
両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
材質
ヒートシンク: アルミニウム、ブラケット: 鉄
全長(mm)
マザーボード固定用ドライバー:44
色
ヒートシンク: ブラック、ブラケット:シルバー
取付方式
両面実装のSSDは表裏とも0.6mmのシリコーンパッドを使います。片面実装のSSDは表側に0.6mm、裏側に1mmのシリコーンパッドを使います。
グリップ径(Φmm)
5.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23.2×73×10(組立時、構成によってわずかに前後します)、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6(2個)、21×67×1(1個)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
アルミ
全長(mm)
70
最大開口(mm)
6
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。
M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。
PlayStation 5にも使えます。 (自社検証)
ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。
両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
材質
ヒートシンク:アルミニウム
色
ヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド
使用温度(℃)
放熱シリコーンパッド: -40~150、シリコーンゴムリング:-40~120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6
難燃性
放熱シリコーンパッド:UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)
放熱シリコーンパッド:3.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)
放熱シリコーンパッド:6
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
シリコーンゴムリング:12.2×14×5
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質
銅
寸法(mm)
12×5.5×14
アズワン品番
4-189-03
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
熱に弱い部品をはんだ付けする時に使用する放熱クリップ。