ヒートランプウォーマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「ヒートランプウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートランプ」、「赤外線ランプ」、「スギコ ヒートランプウォーマー」などの商品も取り扱っております。
種別 HLW-500PY 質量(kg) 5.5 電源(V) 単相100/500W コード長さ(m) 2 外寸(mm) 575×350×H390 EBM品番 3163200
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷


1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V) 単相100 消費電力(W) 500
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターに取付けて使用します。
材質 (フード)アルミ製 全長(mm) 1245 質量(kg) 4 径(Φmm) (フード)165 ランプ 赤外線/単相100V、250W TKG品番 9-1649-0801 TKG品番(2017) 6-1455-0801
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

各ランプごとに温度調節/ON/OFF可能なので、メニューに合わせた効率的な温かさで料理を保温できます。
仕様 【ヒートランプ】赤外線ランプ125W 付属品 チーズパン×4、ナイロンスクレーパー×4、アルミ天板×1 質量(kg) 10.1 高さ(mm) 750 奥行(mm) 300 間口(mm) 1650 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 600、760(190×4) コード長さ(m) 0.9 商品番号 BJ604 アズワン品番 64-4202-08 メーカー商品コード 8-1591-0301
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V) 単相100 シルバーメタリック 質量(kg) 0.66(ランプ含む) 消費電力(W) 185
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質 本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm) 355×450×H485 電源(V) 単相100 消費電力(W) 250W×2
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W) 185 電源(V) 単相100 付属品 18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×530
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)
電源(V) 単相100 消費電力(W) 375 外径(Φmm) フード/175 機能 温度調節可 首長(mm) 560 TKG品番 9-1159-0301 TKG品番(2017) 6-1037-0401
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

セット内容 トランク、1、ランプ、100V500W×2、コントロールBOX、1、風防、1、シリコンマット、1 質量(kg) 9.5 電源 単相100V/500W(×2) 外寸(mm) 625×425×H110(作業台585×385) EBM品番 2794900
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g) 450 電流(A) 8 電源(V) 単相100 定格電力(W) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

材質 プレート:強化ガラス 定格電圧 単相100V50/60Hz 安全装置 温度ヒューズ 温度調節範囲(℃) 65℃、85℃(2段切替)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 125×2 電源(V) 単相100 付属品 18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×530
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

屋外・屋内用
トラスコ品番 805-2878 材質 アルミダイカスト 質量(g) 530 口金 E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.75 口出線(mm) 200 適合ランプ 赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
当日出荷