ヒートリペアのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
118件の「ヒートリペア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートリペアキット」、「バンパー 割れ 補修」、「プラスチック 溶着」などの商品も取り扱っております。
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容 チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池 リチウムイオン 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別 非危険物
1袋(50本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容 プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分 粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度 ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.016L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KIT
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容 ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m) 1.2 抵抗(Ω) (こて先アース間)<2 全長(mm) 117 消費電力 140W(24V) ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 200~400℃ リーク電圧(mV) <2
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムエスアカデミー(MS ACADEMY)フラットウェーブコアカットステープルF
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別 非危険物
1セット(100個×10袋)ほか
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着 セット内容 専用ガン。メグミックス補修材(50mL)×3本。50チップ×1袋(12本) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。 消費電力(W) 410 付属品 FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア) トラスコ品番 400-3781 幅(mm) 162 質量(kg) 6.2 高さ(mm) 136 奥行(mm) 245 電源(V) 100 コード長さ(m) 1.2
1セット
179,800 税込197,780
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)こてピンセット
適合 HRK-650 危険物の類別 非危険物
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。 電源(V) AC100 消費電力(W) 65 付属品 こて先/A1378 全長(mm) 186 制御温度(℃) 200~400 質量(g) 200 トラスコ品番 384-4048 適合機種 HAKKO FX-888、FX-888D
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着 仕様 充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯 セット内容 本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台 出力 USBポート 最高温度(℃) 600(50W) 本体質量(g) 85 入力電圧(V) 100(50/60Hz) バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2400 本体長さ(mm) 161
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別 非危険物
1セット(100個×10袋)ほか
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
適合 T8シリーズこて先 全長(mm) 148 質量(g) 64 消費電力 140W(24V) 設定温度範囲 200~400℃ コード長さ(m) 1.2 抵抗(Ω) (こて先アース間)2以下 ヒーター コンポジットヒーター リーク電圧(mV) <2
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に 径(Φmm) 4
1セット(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
全長(mm) 130(こて先I型を付けた場合) 質量(g) 32(こて先I型を付けた場合) コード長さ(m) 1.3 ヒーター IH (高周波誘導加熱式) 設定温度範囲 T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用 出力(W) 30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品 セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V) 100 電源コード(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)