- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビスガイドのおすすめ人気ランキング
ビスガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新177件の「ビスガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイド」、「石膏ボード用ドリルビット」、「ドリルガイド」などの商品も取り扱っております。
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。
トラスコ品番
776-8125
全長(mm)
110
質量(g)
50
先端サイズ(#)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
便利な充電ドライバー用補助工具セット。
用途ビット・フレキビット・ソケットアダプター・ビスガイドが入っておりますので、各種必要に応じて。
トラスコ品番
776-8257
セット内容
3分角用、ビスガイド、段付#2×65mm、両頭#1×65mm、#2×6.0mm×135mm、#1×4.5mm×30mm、#2×6.0mm×30mm、フレキビット、ソケットアダプター2分角用
質量(g)
228
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質
本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容
両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。
10mmチャック電気ドリル用。
付属品
専用チャックハンドル
質量(g)
940
ドリル径(Φmm)
1~10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×145×340
最大角度範囲(°)
45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番
395-0549
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)
65
質量(g)
31
先端サイズ
(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。
トラスコ品番
483-9200
材質
エラストマー
質量(g)
12
適合ドライバー
軸径Φ4.5~6.0mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容
ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質
ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)
210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
76×76×40
対応機種
インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)
(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険です
セット内容
バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm
全長(mm)
185
差込角(mm)
6.35軸用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番
837-0634
材質
エラストマー
質量(g)
16
2018年トラスコ掲載ページ
4 0720
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。
材質
特殊鋼
ビット寸法(mm)
先端片頭:25
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×24×20
色
青
質量(g)
12
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番
389-3162
全長(mm)
115
質量(g)
20
軸長(mm)
90
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様
+2専用
軸径(Φmm)
6.35(六角)
石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様
ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼。真鍮。アルミニウム
寸法(mm)
ビスキャッチ:Φ19×32
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様
木材・合板用
セット内容
ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)
適合工具
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷