- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ビスキャップSNo.2十字穴用のおすすめ人気ランキング
ビスキャップSNo.2十字穴用のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「ビスキャップSNo.2十字穴用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス 隠し」、「ねじ山 キャップ」、「toto 化粧 キャップ」などの商品も取り扱っております。
プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき
十字穴番号
No.2用
材質
ポリエチレン
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質
ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
3.5
材質
ポリエチレン
材質
樹脂
頭部形状
皿
穴の形状
ヘックスローブ
ねじの呼び
MNO.0390005
材質
良質合成樹脂
色
白
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
樹脂
色
白
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様
M4
材質
ポリエチレン
質量(g)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟質塩ビ
色
グレー
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
セット内容
キャップ、ワッシャー
適合ビス
コースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など
材質
ポリエチレン(PE)
種類
六角穴用
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)
真鍮
適合
ジョイントコネクターキャップ
材質
亜鉛合金ダイカスト
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質
ポリエチレン
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC