ビスケットジョイナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
84件の「ビスケットジョイナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスケットカッター」、「ジョイントカッター」、「ダボ穴工具」などの商品も取り扱っております。
ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm) 100 刃物内径(Φmm) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大切削深さ(mm) 20 電源(V) 単相100 電流(A) 7.3 消費電力(W) 701 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 仕様 二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品 超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg) 2.3
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
1箱(1000枚)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 8000 最大切削深さ(mm) 24(90°時) 切削幅(mm) 三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1150 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 270 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg) 4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 28 仕様 コロ付 材質 超硬 全長(mm) 55 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 570 ドリル径 8mm(2mm) 回転数(min-1[r.p.m]) 約14000 穴間隔(mm) 32mm 穴深さt(mm) 0~38
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ビーチ材のビスケットダボです。
用途家具のジョイント 厚さ(mm) 4 材質 ビーチ
1セット(100個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

木材に横溝を加工する刃物です。
用途トリーマ用 シャンク径(Φmm) 6 刃数 4 切込深さ(mm) 7.5
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。 質量(kg) 2.65 消費電力(W) 600 回転数(min-1[r.p.m]) 約10300 ノコ刃内径(Φmm) 22 ノコ刃外径(Φmm) 100 角度調整範囲 フェンス:0~90
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷


ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
1箱(1800個)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 9000~22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(450個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)