- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ビストロンのおすすめ人気ランキング
ビストロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新95件の「ビストロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビストロン10」、「殺菌消毒剤」、「床下防カビ剤」などの商品も取り扱っております。
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分
類白色水溶性顆粒
適応
農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水
農林水産省登録第(号)
3035
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称
りん酸三ナトリウム12水和物
等級
一級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
89-0066-81
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果
殺菌、抗菌
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法
本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別
食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)
10
名称
りん酸三ナトリウム・12水和物 特級
等級
特級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
2-3127-26
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液)
ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。
ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。
指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。
一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。
本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。
液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。
大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
1本(220mL)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
名称
Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式
Na2HPO4 12H2O
化学組成
Na2HPO4 12H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
358.14
CAS登録番号
10039-32-4
別称
りん酸二ナトリウム・12水
特殊ノズルにより、マイクロ粒子状の有効成分が強力噴射され、床下換気口からでも床下空間の奥まで広く拡散します。
用途白アリ。
容量(mL)
480
剤形
エアゾル
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所
厨房
成分
次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別
食品添加物
商品タイプ
業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
名称
りん酸三ナトリウム(無水)
等級
EP
化学式
Na3PO4
濃度(%)
≧97
化学組成
Na3PO4
アズワン品番
89-0067-01
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
163.94
CAS登録番号
7601-54-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
グレード
一級
化学式
NaH2PO4
アズワン品番
2-5963-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。
薬液調製が容易です。
水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。
有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫
苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病
有効成分
テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0%
性状
類白色水和性粘 懸濁液体
適合作物
稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ
農林水産省登録第(号)
21759
毒劇区分
普通物
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状
8角形
色
モスグリーン
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果
殺菌、除菌、消毒
成分
エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別
指定医薬部外品
保存方法
室温
用法
塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能
手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用期限
3年
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分
合成樹脂
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!
使用場所
介護現場
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
質量(kg)
2.5
主成分
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用の目安
10Lの水に対し15~30g
TKG品番
9-1319-0501
TKG品番(2017)
6-1179-0501
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
パラフィンを主成分とした展着剤です。
パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しています。
適期防除が可能で、混用する農薬(殺菌剤や殺虫剤)の効果を十分に引き出す事が出来ます。
特別栽培などにも有用であり、またパラフィンは安全な成分として認められているため、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合した展着剤です。
有効期限(年)
5
性状
白色粘稠乳濁液
農林水産省登録第(号)
12058
毒劇区分
普通物
まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所
厨房
液性
アルカリ性
規格
食品添加物殺菌料
名称
リン酸水素二ナトリウム 無水
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Na2HPO4
濃度(%)
≧99
化学組成
Na2HPO4
アズワン品番
2-3647-23
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
141.96
CAS登録番号
7558-79-4
別称
りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷