- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ビスピッチ60mmのおすすめ人気ランキング
ビスピッチ60mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新149件の「ビスピッチ60mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手 ピッチ60mm」、「取っ手 60mm」、「台所 取っ手」などの商品も取り扱っております。
ドア、家具用の取手
用途取手
材質
ABS樹脂
色
シルバー
見た目横幅A(mm)
77
高さB(mm)
23
ビスピッチC(mm)
60
寸法L(mm)
77
取手
取手
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
用途各種機器、設備など。
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
18
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
66
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
7
寸法P(mm)
60
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
196
寸法M
M4
タキゲンコード
04388
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
取手
取手
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
クローム
取手
取手
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上
天然木/ブラウン
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手
取手
用途計測機器、設備等。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
74
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)
120
ビスピッチ(mm)
36~104
寸法(幅W×奥行D)(mm)
20×27
取手
取手