- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ビス止めフックのおすすめ人気ランキング
ビス止めフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「ビス止めフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ止め フック」、「ステンレス フック」、「プレートフック」などの商品も取り扱っております。
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)
9.5
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
4.0
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)
質量(g)
18
材質
スチール
奥行(mm)
43
付属品
取付ビス
材質
SUS304
仕上
生地
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
寸法T(mm)
1.5
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
付属品
ステンレス A3×16 2本
幅(mm)
10
高さ(mm)
37
奥行(mm)
27
耐荷重(kg)
10
板厚(mm)
3
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
表面処理
バレル研磨
寸法T(mm)
2.5
仕上
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.1
表面処理(本体)
バレル研磨
吊下荷重N(kgf)
10
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
許容荷重(kg)
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
21×115×62
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
付属品
ステンレス A3×16 2本
幅(mm)
30
高さ(mm)
22
奥行(mm)
19
耐荷重(kg)
15
板厚(mm)
2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
170
吊下荷重N(kgf)
98(10)
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷