- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- ビス止めホールダウンのおすすめ人気ランキング
ビス止めホールダウンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ビス止めホールダウン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くるピタ 金物」、「引き寄せ金物」、「ビス止め」などの商品も取り扱っております。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
ダクロタイズド表面処理
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較)
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
平ワッシャーは使わずに施工が可能です。
一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質
(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
寸法(mm)
50×136×50
厚さ(mm)
3.2
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質
SPHC(JIS・G3131)
表面処理
デュラルコート
板厚(mm)
6.0
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
表面処理
電気亜鉛めっき
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。
材質
JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM16
規格
財・建材試験センター性能試験 第11A4540号
表面処理
JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径
M16
横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。
ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。
既存木造住宅の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400
仕様
短期基準引張耐力/24.5kN
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
55×160×62.5
規格
ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。
板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。
コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。
表面処理
ダクロタイズド
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。
PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質
(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC
使用方法
(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。
表面処理
プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品
角座金(W6×54)/1枚
規格
Zマーク金物
U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。
105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。
Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
使用方法
(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。
厚さ(mm)
6
規格
財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定
表面処理
ダクロタイズド表面処理
法規制
告示1460号第二号(ヘ~り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホールダウン金物の施工が簡単に。
築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保!
アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。
アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容
ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品
専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本
表面処理
JIS G 3302 Z27
用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合
規格
Zマーク金物
U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
6
表面処理
ダクロタイズド表面処理
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱と桁材の接合に使用します。
ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。
ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。
上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。)
他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品
専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)
材質
SGH400
寸法(mm)
53×225×105×3.2(t)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用角ビットビス(TB-55)×5本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期許容引張耐力(kN)
6.4
N値
1.2以下
告示1460号第2号
い、ろ、は
建材試験センター
第06A3438号