- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ビット チャックのおすすめ人気ランキング
ビット チャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新611件の「ビット チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸 丸軸 変換」、「チャック 工具」、「電動ドリル用チャック」などの商品も取り扱っております。
必要なビットが簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。豊富なカラーバリエーションでビットの分類に便利!
用途電動工具用先端工具の収納に。
ビット取付方法
引張スライド式
ビット寸法(mm)
六角軸対辺6.35
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
トラスコ品番
449-8488
軸径(Φmm)
6.35mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番
270-9406
全長(mm)
70
質量(g)
95
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式
チャック
適合ビット
B-30
ビット取付方法
引張スライド式
ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。
全長(mm)
54
使用範囲(mm)
六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)
質量(g)
38
チャック外径(Φmm)
(ビット側、キリ側)15.6
差込角対辺(mm)
6.35
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番
469-7685
全長(mm)
70
質量(g)
104
対辺寸法(mm)
6.35 六角軸
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。
従来品に比べ60%アップ。
使いやすさを極めたコンパクトボディ。
従来品に比べ8%短く、10%軽い。
本体カバーの破壊トルク50%アップ。
解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
100
チャック能力(mm)
1.5~13
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)
84
二面幅(mm)
6.35
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様
正回転専用
適合機種
充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)
6.35
取付可能寸法(mm)
1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
下穴ドリル等の先端工具がビットを付けたまま簡単に着脱できます。
用途木工専用
面取り、研磨作業に
下穴開け作業に
トラスコ品番
776-8648
質量(g)
170
チャック能力(mm)
1.0~6.5mm
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35
軸の形状
六角軸
取付可能寸法(mm)
1.0~10
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品
チャックハンドル
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)
37(ビットホルダー)
質量(g)
118
ビット取付方法
引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷