- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビット プラス マイナスのおすすめ人気ランキング
ビット プラス マイナスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新739件の「ビット プラス マイナス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスビット」、「電動ドライバービットマグネット」、「両頭 ビット プラス マイナス」などの商品も取り扱っております。
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番
437-6561
種類
ビット
先端サイズ
No.1・No.2・No.3
商品構成
単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。
部分的耐熱カラー塗装。強靭です。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質
クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。
エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容
プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)
商品構成
セット
使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。
本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。
マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。
使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番
363-3935
セット内容
(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
マグネット
あり(マグネット式アダプター使用時)
入数
10点
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズ
No.2
先端寸法(mm)
6
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
仕様
●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206
アズワン品番
68-0851-93
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
握りやすさを追求して生まれた「ラウンドフォルムグリップ」。
指先で素早く回せる早回しハンドル。
滑りにくいエラストマー使用。
スイッチ切替で締める、ゆるめるスピードUP。
用途1本で4種類のネジが回せます(+No.1/+No.2/+No.3⇔-5.5mm)
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1本で2サイズ使用できます。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
(-)5×(-)6
塗装色
青
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
51475用替ビット
全長(mm)
20(ビットのみ)
寸法(mm)
プラス#2xマイナス6
両頭機能
両頭
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
トラスコ品番
438-7180
セット内容
ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番
295-5709
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容
(+)1×(+)3、(+)2×(-)6
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質
特殊合金鋼
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
1個で9役のコンパクトキャビネットキー。
マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。
2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。
表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。
高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。
軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。
寸法(mm)
トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2
アズワン品番
65-0302-62
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容
グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数
4点
商品構成
セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番
395-9317
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷