- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ビット ラチェット アダプターのおすすめ人気ランキング
ビット ラチェット アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新376件の「ビット ラチェット アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビットアダプターソケット」、「9.5 6.35 変換」、「ラチェットアダプター」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)
25
対辺寸法(inch)
1/4
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
10
寸法D1(mm)
12
二面幅S(mm)
6.35
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
ビット
使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
トラスコ品番
495-3061
全長(mm)
15.5
質量(g)
7
二面幅(mm)
10
ビット取付部対辺(mm)
6.35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
ビット
使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。
用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。
適合
6.35mm角ドライバービット用
使用寸法
10mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。
スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。
回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。
そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。
非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。
ギア数
72
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容
凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
差込角(sq.)
9.5[3/8]
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
全長(mm)
43
幅(mm)
20
質量(g)
60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上
SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法
ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品
ビット用ホルダ
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。
適合機種
電動・エアー・充電インパクトドライバー
1セット(8本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)
6.35
長さ(mm)
13(軸部分)
セット内容
6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
エスコ品番
EA687AV-3
1個
¥230
税込¥253
当日出荷