ビット 落下防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
207件の「ビット 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじつかみ」、「ビスガイド」、「石膏ボード用ドリルビット」などの商品も取り扱っております。
サンフラッグ(新亀製作所)ビスピタ(丸軸用)
丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)
用途丸軸に付けて。 トラスコ品番 776-8184 全長(mm) 100 質量(g) 40 先端サイズ(#) 2
1個
969 税込1,066
9日以内出荷

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番 483-9200 材質 エラストマー 質量(g) 12 適合ドライバー 軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番 395-0549 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm) 65 質量(g) 31 先端サイズ (ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 質量(g) 62 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 21 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.) 充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。 先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。 トラスコ品番 389-3162 全長(mm) 115 質量(g) 20 軸長(mm) 90 先端形状 プラス(+) 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1本
669 税込736
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番 837-0634 材質 エラストマー 質量(g) 16 2018年トラスコ掲載ページ 4 0720
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじ M3~M5程度 適合ビット(mm) 6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
699 税込769
当日出荷

1個
519 税込571
8日以内出荷

1個
1,130 税込1,243
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)マグピタ
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。 トラスコ品番 853-5833 寸法(mm) 22×14 質量(g) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビスアジャスター
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに 材質(グリップ) ポリプロピレン 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 グリップ径(Φmm) 21 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
329 税込362
当日出荷

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様 +2専用 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
用途六角軸のビットに差して。 仕様 六角軸用 トラスコ品番 853-2476 寸法(mm) 24×15 質量(g) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
翌日出荷

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法 ビット差込式 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ビスキャッチドライバー
材質(グリップ) PR1535 トラスコ品番 174-1249 商品構成 単品 アズワン品番 64-3671-51
1本
499 税込549
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm) 16 径(Φmm) 14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm) 20 質量(g) 10 適合サイズ(mm) 六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷