- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ビデオキャプチャーのおすすめ人気ランキング
ビデオキャプチャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「ビデオキャプチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBビデオ端子」、「キャプチャー」、「キャプチャーボード」などの商品も取り扱っております。
アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様
PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上
対応OS
Windows10、MacOS
メモリー
4GB以上
最大解像度
入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz
インターフェイス
入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0
ビデオフォーマット
YUV,JPG
動作電圧(V)
DC5/0.4A
オーディオ
フォーマット:LPCM
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源
DC5V/1A
記録方式
動画
液晶サイズ
3.5型
インターフェース
USB2.0
対応メディア
128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ
スピーカー
1W
コネクタ
ビデオ入力
スロット
USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート
60fps
音声出力
HDMI、内蔵スピーカー
映像出力
HDMI、液晶モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイス
HDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品
HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)
約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
3.8(Typ)
適合規格
VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×32×60(突起部除く)
記録方式
映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)
100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間
1年
対応フォーマット
動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度
映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度
48kHz
フレームレート
30fps/60fps
対応解像度
入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」
思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める
デジタル化したデータをテレビで見る
「モニターモード」搭載
取り付け・インストールが簡単
充実の「キャプチャー機能」
自在に楽しめる多彩な「編集」
DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品
AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)
質量(g)
約15
対応機種
パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン。対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)。動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上。メモリー:512MB以上。ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)。※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポート。サウンド:48KHzステレオ再生およびDirect Sound。CD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×79×14
使用電源
USBバスパワー駆動
最大消費電力(W)
1
インターフェース
USB2.0
動作環境
温度:0~40℃。湿度:20~85%
動作電圧
5V
外部入力
RCAピンジャック×1。ミニDIN4ピン×1。RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)
音声圧縮形式
MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA
アズワン品番
64-3780-34
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様
エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10
セット内容
HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン
電源
DC5V/2A
対応OS
Windows10, 8.1, 8
記録方式
動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg
液晶サイズ
3.5型
インターフェース
USB2.0
バッテリー
リチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間
充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月
対応メディア
128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク
スピーカー
1W
コネクタ
ビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック
スロット
SDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1
画素数
480×234
消費電流
約300~700mA
フレームレート
60fps
音声出力
HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
映像出力
HDMI、液晶モニター
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。
大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。
映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。
Windows・Macのパソコンで使用できます。
Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。
CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。
本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応
Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。
電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約69.5×28.5×9.4
本体質量(g)
約12
インターフェース
USB2.0
コネクタ
パソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)
対応解像度
入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480
対応コーデック
ビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
フレームレート
30fps
対応フォーマット
オーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC
周波数(kHz)
48(サンプリング)
記録方式
Windows/mpg、Mac/mov
容量(GB)
Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合
電源タイプ
USBバスパワー
消費電流(mA)
最大250
付属品
本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ
保証期間
ご購入日より1年
仕様
エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様
ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容
本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
消費電力(W)
約2.5
電源
DC5V/2A
ケーブル長(m)
約0.7
適合機器
(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ
記録方式
(動画)H.264/AVC(mp4)
インターフェース
【接続端子】USB2.0準拠
最大解像度
(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p
解像度
(録画)720×480
対応メディア
microSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS
保存形式
USBメモリ・microSDカード
接続端子
(メモリー)USB Aポート
スロット
microSDカードスロット
記録時間
約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。
音声入力
RCA音声端子(L/R)
フレームレート
30fps
音声
(取込方式)AAC※48kHz
対応解像度
(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)
映像出力
HDMI端子
映像入力
RCA映像端子
適合容量(GB)
(メディア)最大32
給電端子
USB Type-Cポート
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質
【エンクロージャ】プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
25
電源
USB電源
ケーブル長(m)
0.19
対応OS
Windows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)
85以下
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-10~75
メモリー
16MBDDRIISDRAM
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
動作温度(℃)
0~50
チップセット
MCT-T5-302
オーディオ機能
2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)
6.2
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI[19ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
USB 3.0のデータ転送速度を利用して、1080pビデオを60fpsの滑らかな画質のままキャプチャ
HDMI、DVI、VGA、コンポーネント入力対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能
2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
NTSCおよびPALシステムに対応
16:9 および 4:3 アスペクト比に対応
長さ(cm)
11.4
幅(mm)
75.5
質量(g)
104
湿度(%RH)
20~80 (結露なし)
保存温度(℃)
-5~40
高さ(cm)
2.5
動作温度(℃)
0~35
コネクタB
DVI-I (29ピン)、HDMI (19ピン)、S-Video (4 ピン、Mini-DIN)、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、VGA (D-Sub 15ピン)、コンポーネント映像 (3 x RCA)、コンポジット映像 (1 x RCA)、ステレオオーディオ (2 x RCA)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
最大4K解像度での録画が可能です。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×70×23(突起部除く)
本体質量(g)
約155
保証期間
ご購入日より1年
インターフェース
USB2.0準拠
映像入力
HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)
音声入力
3.5mm4極ミニジャック ×1
映像出力
HDMI端子
端子
【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート
スロット
microSDカードスロット
記録方式
動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC
解像度
録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700
フレームレート
3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps
対応メディア
microSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク
容量(GB)
128
対応ファイル
FAT32、 exFAT、 NTFS
画面サイズ
3.5型※解像度:480×320
対応解像度
【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)
サンプルレート
44.1kHz
出力(W)
スピーカー:1
電源
DC5V/2A
バッテリー
リチウムポリマー電池
充電時間(時間)
約2
録画時間
約3時間(連続)
連続再生時間
約5時間
消費電流(mA)
約600
使用温湿度範囲
-10~45℃/20~80%※結露無き事
仕様
映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。
仕様
エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz
付属品
マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書
質量(g)
約24
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
3
電源
USBバスパワー
コネクタ形状
ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.5×37×10
電源電圧(V)
DC5
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠
使用環境湿度(%)
20~80
対応解像度
[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
ビデオフォーマット
MJPEG対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
色
ブラック/シルバー
長さ(mm)
92
高さ(mm)
23
質量(g)
86
対応OS
Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
20~80(結露しないこと)
コネクタ形状
USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス
保存温度(℃)
-5~40
最大解像度
1920×1080 60フレーム/秒
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~40
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]
コネクタB
USB Type-B[9ピン]
対応解像度
1920×1080、1280×720、1024×768、800×600
USBタイプ
USB3.0
メス形状
USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプ
メス - メス
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
USB 3.0のスピードを利用し、1080pビデオを60FPSでキャプチャし優れた画質のまま保存
汎用性の高い動画エンコードに対応し、様ーなデバイスで動画再生が可能
RAWロスレス動画をキャプチャし、WindowsデバイスでのDirectShow互換性を確保
音声コメントやオーディオトラックを追加できる別個の3.5mmオーディオ入力ジャック
録画中の動画を表示できるDVIパススルーポート
用途DVI出力からトレーニングやチュートリアル目的の動画を作成。DirectShow互換の好みのソフトウエアを使用してRAW動画をキャプチャ。PC、サーバー、POS端末からの出力を録画し、ソフトウエアトレーニングやチュートリアルに使用。独自の音声ソースやボイスオーバーコメントを追加
長さ(mm)
92.2
幅(mm)
61.1
質量(g)
102
保存温度(℃)
-5 ~ 40
高さ(cm)
2.4
動作温度(℃)
0 ~ 40
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)、DVI-I(29ピン)
コネクタB
USB Type-B (9ピン) USB 3.0
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる
デジタルカメラがWebカメラとして使える
付属品
取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1
適合
デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]。ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
66×25×11
対応OS
Windows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降
対応機種
USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC
最大解像度
入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz
入力端子
HDMI×1
対応ソフトウェア
動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2372
材質
ABS樹脂
質量(g)
40
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0895-97
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2371
材質
ABS樹脂
質量(g)
約40
規格
HDCP対応
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0877-86
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷