ビデオテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
388件の「ビデオテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセット ヘッド クリーナー」、「AGV磁気テープ」、「誘導テープ」などの商品も取り扱っております。
〈SuperDLC保護膜〉の採用により、従来以上のテープ対摩耗性を実現。 〈HD(High Durability)潤滑剤〉により高信頼性を実現。 過酷な走行条件においても、低エラーレートを維持。 ハイパーエバーティクル磁性体の採用により、高C/Nを実現。
1パック(2巻)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別 50mm×25m アズワン品番 3-7361-01
1巻
23,100 税込25,410
当日出荷

アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。
セット内容 本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 質量(g) 約132 消費電力(W) 約4 出力 HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 定格入力電圧(V) DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×78×18 入力 コンポジットビデオ 解像度 (録画)NTSC:720×480/約15fps 内蔵電池 1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用 タイプ ノーマルポジション
1巻ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネイト磁気テープをご利用いただくと、ロボットが動作する範囲を制限することができます。 磁気テープを簡単に切って、戸口、ペットの食器の周り、コードや ネイト が行ってはいけない場所をマークすることができます。 4メートル の磁気テープが含まれています。 ネイトBotvacシリーズに対応します。
テープ長さ(m) 4
1個
2,598 税込2,858
17日以内出荷

パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性 柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品高耐久AGV磁気テープ
磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。保護層材質はPVC厚さ1mm。貼り付けるだけの簡単設置。表面形状により滑り止め効果も!。強力粘着で剥がれにくい!
用途AGV磁気テープの破損や汚れ防止に高い効果を発揮します!AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。しかし、常に大きな課題となっていたのが、”磁気テープと車両の摩耗によるテープ破損”、"繰り返す貼り直し作業”、これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。 グレー テープ幅(mm) 76 厚さ(mm) 2.5 材質 PVC、マグネット テープ長さ(m) 25 アズワン品番 64-3724-43
1巻
25,980 税込28,578
8日以内出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープ
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別 ソフト テープ幅(mm) 50 寸法(mm×m) 50×25 アズワン品番 3-8847-01
1巻
21,800 税込23,980
当日出荷

無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
材質 ラバー磁石 厚さ(mm) 1 寸法(幅Wmm×長さLm) 30×25 表面 N極 アズワン品番 4-5466-01
1巻
13,700 税込15,070
当日出荷

サンワダイレクトビデオキャプチャー
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約69.5×28.5×9.4 本体質量(g) 約12 インターフェース USB2.0 コネクタ パソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R) 対応解像度 入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480 対応コーデック ビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264) フレームレート 30fps 対応フォーマット オーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC 周波数(kHz) 48(サンプリング) 記録方式 Windows/mpg、Mac/mov 容量(GB) Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合 電源タイプ USBバスパワー 消費電流(mA) 最大250 付属品 本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ 保証期間 ご購入日より1年 仕様 エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。
紙厚(mm) 0.115 紙厚(g/m2) 170 白色度(%) 90程度 ラベル厚(mm) 0.12 余白 四辺余白付 入数 10 シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェットプリンタ ラベル形状 角丸四角
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源 DC5V/1A 記録方式 動画 液晶サイズ 3.5型 インターフェース USB2.0 対応メディア 128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ スピーカー 1W コネクタ ビデオ入力 スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60fps 音声出力 HDMI、内蔵スピーカー 映像出力 HDMI、液晶モニター
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

目に見える安心安全な情報漏えい対策!ストレージ物理破壊装置。電動ストレージパンチャーSTPN-30。※HDD/SSD破壊ツールセットを標準装備。従来のSTPN-10やSTPN-20より軽量かつコンパクト、より速くより強くより簡単で安全にストレージ媒体を破壊します。破壊する媒体をセットして開始ボタンを押すだけの簡単操作。HDDは4穴穿孔、SSDや各フラッシュメモリはICチップ破砕、磁気テープは裁断、確実に媒体を破壊します。前面から破壊の様子も目視確認できます。各種破壊ツールを交換すれば、HDD/SSD/m.2SSD/テープ/スマホなどの様々な媒体の破壊に対応。拡張性に優れています。破壊ツールは前面から簡単に交換!トレイ方式なので破壊する媒体の位置決めや破壊ごみ処理も容易です。※サーバー向けHDDをそのまま破壊するマウンタ付HDD破壊ポーチ(MPHTY-01B)に対応。サーバー向けHDDの取付金具(マウンタ)を取り外す手間が無いため、更に速くそして効率よく破壊できます。各種破壊ツールセット、搬送ケース、保守サービスなどアクセサリオプション品も充実。
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様 裏面粘着 幅(mm) 90 長さ(m) 30 厚さ(μm) 137±5(セパ無) 主な用途 保護用 RoHS指令(10物質対応) 対応 つや グロス 総厚(μm) 162±5
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷

磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
用途湿式のカセットデッキクリーナー 寸法(mm) 12.8×16.7×2.4(フック付き) 質量(g) 76 付属品 クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2 使用方法 使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。 成分 クリーニング液:純水+界面活性剤
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

文庫本がピッタリ入るサイズの収納ボックス。仕切板付。
材質 フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール 幅(cm) 37 長さ(cm) 18.1 高さ(cm) 12.4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm) 1000 材質 ニトリルゴム/フェライト 材質(本体) フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁気ラックストリップ 磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。 フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様 ●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701 アズワン品番 68-4150-01
1巻(10m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

エーインサイトVHSビデオテープ120分
入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
仕様 ●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル 種類 VHS 寸法(cm) 長さ18.7×幅10.3×高さ2.5 テープ 幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

カセットデッキ、カーステレオ、ヘッドホンステレオに最適な湿式/乾式クリーニングカセットです。 センターローラーによりヘッドのクリーニング効果が大幅にアップです。
付属品 専用のクリーニング液25ml 対応 湿式/乾式両対応のクリーニングカセット
1個
2,298 税込2,528
当日出荷