ビニのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
40,389件の「ビニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドロップ枡」、「ビニール袋」、「ビニタイ」などの商品も取り扱っております。
・ビヨーンdo傘カバーは、雨の日の満員電車やバスでの通勤・通学に役立つスマートな長傘カバーです。濡れた傘にサッとかぶせるだけで、水滴から徹底ガード!自分もまわりも濡らしません。・持ち運びに便利なコンパクトサイズで、カバンなどに付けられるシリコン紐付き。・使用後は、付属の防水収納ケースに入れれば、カバンに収納しても水濡れ知らず。・プラスチック製だからお手入れも簡単で、水洗いして乾かすだけでOK!。・梅雨や台風シーズン、秋雨シーズンなど、長雨が連日続く場合にも繰り返しご利用いただけます。ビニール傘カバーや布製傘カバーと違い、何度も繰り返し使用できる環境に優しいアイテムです。<
材質 プラスチック/シリコーンゴム 寸法(mm) (約)収納時:全長100/口部分50、使用時:全長700/口部分50 質量(g) 約55 付属品 防水ポーチ、取扱説明書
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


約4~5本用ビニール
材質 PVC 質量(kg) 0.15 幅W×全長(mm) 270×665
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・さし網 材質 ABS製
1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)レインビニール袋
レインダストポート・レインポール専用のビニール袋となります。レインダストポート・レインポール本体は別売となります。
仕様 ダストポート・レインポール・パックスタンド用ビニール袋、1袋2000枚入 アズワン品番 64-8221-49
1台
29,980 税込32,978
46日以内出荷

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%) 100以上 引張強度(N/25mm) 52.6 粘着力(N/25mm) 5.1 特性 耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%) 100以上 引張強度(N/25mm) 70.0 剥離強度(N/25mm) 1.5以上 粘着力(N/25mm) 4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

雨の日の満員電車やバスでの通勤・通学に役立つスマートな傘カバーです。濡れた傘にサッとかぶせるだけで、水滴から徹底ガード!自分もまわりも濡らしません。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、プラスチック製だからお手入れも簡単で、水洗いして乾かすだけでOK!ビヨーンdo傘カバーは類似品と違い、お店の中や車の中でも水たまりが出来ないようになっています。梅雨や台風シーズン、秋雨シーズンなど、長雨が連日続く場合にも繰り返しご利用いただけます。ビニール傘カバーや布製傘カバーと違い、何度も繰り返し使用できる環境に優しいアイテムです。
1個
959 税込1,055
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式 開き:両開き 操作方法 露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成 マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧 AC100V 消費電力 150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間 10分 最大荷重(kg) カーテン:60 速度 開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチ パルススイッチ(露出型) コード長さ(m) 3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA) 5個/mあたり 関連資料 製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質 親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm) 120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内) 透明 質量(g) 400 最大使用寸法(mm) 1100×840×1100
1本
499 税込549
当日出荷

・ビヨーンdo傘カバー miniは、雨の日を快適にするスマートな折りたたみ傘カバーです。濡れた折りたたみ傘にサッとかぶせるだけで、水滴から徹底ガード!大切なお洋服やカバン、まわりの人を濡らしません。・立てて置くことで、自分だけの「my折りたたみ傘置き場」を作ることも可能です。デスク下やロッカーに置いて使用できるため、濡れた折りたたみ傘の保管に困ることもありません。・持ち運びに便利なコンパクトサイズで、カバンなどにつけられるシリコン紐付き。使用後は付属の防水収納ケースに入れれば、カバンに収納しても水濡れ知らず。・プラスチック製だからお手入れも簡単で、水洗いして乾かすだけでOK!。・梅雨や台風シーズン、秋雨シーズンなど、長雨が連日続く場合にも繰り返しご利用いただけます。ビニール傘カバーや布製傘カバーと違い、何度も繰り返し利用できる環境に優しいアイテムです。
材質 プラスチック/シリコーンゴム 寸法(mm) (約)収納時:全長65/口部分57、使用時:全長250/口部分57 質量(g) 約48 付属品 防水ポーチ、取扱説明書
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式 開き:片開き 操作方法 露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成 マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧 AC100V 消費電力 150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間 10分 最大荷重(kg) カーテン:60 速度 開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチ パルススイッチ(露出型) コード長さ(m) 3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA) 5個/mあたり 関連資料 製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式 開き:両開き 操作方法 無線リモコン 商品構成 マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧 AC100V 消費電力 150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間 10分 最大荷重(kg) カーテン:60 速度 開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン 壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m) リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材 Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA) 5個/mあたり 使用温度範囲(℃) リモコン:マイナス30~プラス60 電池 リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命 1日4回の操作で約2年 受信周波数 426MHz帯 質量(g) 受信機:275/送信機:106 関連資料 製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式 開き:片開き 操作方法 無線リモコン 商品構成 マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧 AC100V 消費電力 150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間 10分 最大荷重(kg) カーテン:60 速度 開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン 壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m) リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材 Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA) 5個/mあたり 使用温度範囲(℃) リモコン:マイナス30~プラス60 電池 リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命 1日4回の操作で約2年 受信周波数 426MHz帯 質量(g) 受信機:275/送信機:106 関連資料 製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性 耐水、耐候 ハトメピッチ(mm) 2面225:2面450 ハトメ内径(mm) 9.5 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様 ローラー型こて先 TGK品番 948-54-52-06 エスコ品番 EA305XK-2 トラスコ品番 849-7118 質量(kg) 0.22 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 シール能力(mm) 0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質 厚物軟質塩化ビニール 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 915 透明 長さ(m) 10 表面 可塑剤(PHR) DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)