ビニルキャプタイヤケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「ビニルキャプタイヤケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vct 5.5sq 3c」、「VCT5.5sq 4c」、「キャプタイヤケーブル」などの商品も取り扱っております。
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 10 シース厚(mm) 1 規格 JIS C 3306 仕様 PSE適合 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 適合規格 PSE RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) (水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 規格 JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300以下 60℃ 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。 電流範囲(A) 71 仕様 溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付 適合電流(A) 71 定格入力(kVA) (溶接機)17.6 定格入力(kW) (溶接機)10.5 使用電線 1CT2C×14.0mm2
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) 3000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)