- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ビニールチューブ カッターのおすすめ人気ランキング
ビニールチューブ カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新226件の「ビニールチューブ カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブカッター」、「油圧ホース カッター」、「ゴムホース カッター」などの商品も取り扱っております。
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)
190
質量(g)
220
切断径(mm)
37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃
JTCE37
トラスコ品番
342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質
刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番
378-3031
質量(g)
48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断
色
黒
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
SUS420
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質
本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番
EA338A-37
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)
6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)
218
刃長(mm)
45
トラスコ品番
327-8131
材質
ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)
200
タイプ
一枚刃はさみ
硬度
HRC50
切断能力
ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)
3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番
148-4401
質量(g)
35.0
適合チューブ外径(Φmm)
3~16
寸法A(mm)
80.0
寸法E(mm)
25.0
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
27.5
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。
長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)
170
全幅(mm)
110
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断
切断能力(mm)
Φ5~Φ34
トラスコ品番
814-4740
全長(mm)
200
質量(g)
200
主要切断材料
HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで。保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)。保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)。サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
全長(mm)
210
質量(g)
170
トラスコ品番
408-8123
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。
最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。
自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様
推奨作業:中
付属品
取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合
導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど
使用温度範囲(℃)
5~ 40
テープ幅(mm)
1-50(厚み2以下)
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)奥行
249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×249×156
本体寸法(mm)幅
137
本体高さ(mm)
156
主な機能
自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
30-999
使用環境湿度(%)
RH80以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線
最大テープ外径(Φmm)
170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断
全長(mm)
205
質量(g)
280
刃長(mm)
45
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番
7-307-01
最大切断径(Φmm)
13(PTFEチューブ)
1個
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
ポリアセタール
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
ステンレス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)
360
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。
コンパクトタイプ。
色
ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷