ビニールチューブ 3mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
186件の「ビニールチューブ 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールホース 切り売り」、「マノメーター チューブ」、「ビニールチューブ」などの商品も取り扱っております。
汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃) -5~60 材質 軟質塩化ビニル 透明 特性 食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1巻(10m)
1,728 税込1,901
当日出荷

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用 クリア 材質 塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃) 0~60 規格 食品衛生法適合品 使用流体 特性 食衛適合/透明性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
白(半透明) 使用温度範囲(℃) -10~+60 ホース長さ(m) 10
1巻
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃) -38 環境温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 材質 PVC 特性 耐候 使用流体 タイプ カセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。 その他 値は代表値であり、保証値ではありません。 長さ(m) 15 硬さ 58(HAD) 比重 1.19 伸び(%) 440 使用推奨温度範囲(℃) -20~60 引張強度(MPa) 16
1巻(15m)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)


耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個(1m)ほか
42 税込46
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質 フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃) -65~150 使用流体 空気・水・腐食性流体等 特性 耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質 軟質PVC 全長(m) 10 使用温度範囲(℃) -10~105 内径(Φmm) 3.2 肉厚(mm) 0.45±0.05 耐熱温度(℃) 105
1本
539 税込593
当日出荷

汎用的なビニールチューブです。
関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)