- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ビニール結束線のおすすめ人気ランキング
ビニール結束線のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「ビニール結束線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ収納」、「モノヒラ」、「結束線」などの商品も取り扱っております。
電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色
白
材質
塩化ビニール
電線結束用のビニールヒモです。
伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
色
白
材質
塩化ビニール
規格
RoHS対応品
ねじるだけで電線を束ねることができます。
芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
長さ(mm)
120
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質
ナイロン
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
サビに強いステンレス製のカッター付き
市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します
太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!!
RoHS指令(10物質対応)
対応
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色
白
長さ(mm)
800
材質
ポリエチレン
太さ(Φmm)
約6
1束(100本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色
黒
材質
ポリエステル
長さ(m)
200
タイプ
耐候性
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。
取っ手も付いており移動も簡単。
バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。
表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。
カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。
材質
ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約410×410×110
バンド径(mm)
(取り出し口)約40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サビに強い日本製のステンレスカッター付です。市販のPPテープ、PPロープ、紙紐などさまざまな形状に対応します。ケースに入れて収納すると、途中で紐が絡まないので便利です。ネット等で購入した商品の外箱、雑誌・新聞等の処分に大活躍です。
用途荷造りヒモの収納に。
トラスコ品番
535-7689
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、刃:ステンレス
幅(mm)
167
色
半透明ブラウン
高さ(mm)
137
奥行(mm)
176
適合サイズ(mm)
ひも:直径155×高さ117まで
耐熱温度(℃)
120
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!
IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
電線の保管に、運搬にも便利。
型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
使用途中でも保管OK
多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)
406
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
95
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態
ボビン巻
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ビニロン
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質
ポリエステル(100%)
特性
耐候