- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ビリヤードのおすすめ人気ランキング
ビリヤードのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新55件の「ビリヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダーツ」、「インパクト ウレタンボール」、「卓球台 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
材質
ジュラコン(R)
2個セットだから車内いっぱいに香り広がる。まんまるクリアカラーのボディにキラリと光るロゴがかわいい、エアコンルーバー取付タイプ。
シリーズ
キュー
取付
エアコン取付
まんまるかわいいクリアカラーのエアコンルーバー取付タイプ。消臭成分を配合したバリエーション豊かな香りが、しっかりと車内に広がります。
用途消臭・芳香剤
シリーズ
キュー
国際規格サイズ、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK、トレ-ニング等にも最適、完成品での納品(組立不要)
仕様
外脚:25.4丸パイプ、内脚:40×25角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オート・マグネット市区収納時ストッパー付、使用時ストッパー付
付属品
ラケット2本、ボ-ル3個、専用ネット、サポ-ト
材質
天板:MDFボード(枠なし)、脚:スチール
質量(kg)
83
幅(cm)
152.5
キャスター(mm)
50
全長(cm)
274
天板厚さ(mm)
18
高さ(cm)
76
用具種別
卓球台・ネット
1セット
¥94,980
税込¥104,478
16日以内出荷
国際規格サイズ、日本卓球協会検定品、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)、学校使用に最適な人気モデル、段差に強い100mmキャスター。
キャスター(mm)
100
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
2740×760×1525
材質
ナイロン
材質
ジュラコン(R)
材質
PP
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
硬度
HS95
材質
ウレタン
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
材質
PTFE
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
材質
ナイロン
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
アルミナ
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
シリコーンゴム
色
乳白色
硬度
50°±5
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応