- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルウェア
- ビンディング シューズのおすすめ人気ランキング
ビンディング シューズのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新105件の「ビンディング シューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクリング シューズ」、「ビンディング」、「ブスバーサポート」などの商品も取り扱っております。
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様
ソール剛性:2
SPDシステム
片面はSPD対応、もう片面はスニーカーにもフィットするフラット面のマルチパーパスペダル。
これからSPDシステムを始める方に人気のモデルです。
材質
(ボディ)アルミ/バレル仕上。(ケージ)アルミ。(ペダル軸)クロモリ
質量(g)
533
ねじ寸法
(ペダル軸)BC9/16inch×20TPI
1組(2個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
クリートタイプ:SPD-SL
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
最適なペダル:PD-R9100
特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ
テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur
クロージャー:クイックストラップ
仕様
剛性指数:10.0
色
ブルー
材質(アッパー)
マイクロファイバー合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
アウトソール:カーボンファイバー コンポジット
標準質量(g)
230(SIZE42)
オーバーカーブ:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。
マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。
あらゆるライダーに合わせて素早くフィットするロードシューズ。
すべてのライドを楽しむために不可欠なタイムレスなルックスとパフォーマンスを提供します。サイクリングシューズの古典的な考慮すべき事は、fi'zi:kのアイデンティティとスマートなフォームフィッティング構造で再定義されました。
Overcurve(オーバーカーブ)は、足首の2つの骨の突起の位置ずれを分析し、足首を包み込むような縁を特徴とする靴の構造です。
TEMPO:最も快適な乗り心地を実現する多目的ロードシリーズ。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
R5ナイロンコンポジットアウトソール:高い快適性と優れたペダリング効率のバランスを実現。
色
ガンメタ
材質(ソール)
カーボン強化ナイロン
材質(アッパー)
マイクロテックス
仕様
クロージングシステム:BOA IP1-Bシステム
TEMPO OVERCURVE R4 WIDEは、足幅が広いライダー向けにパフォーマンスフィットを考慮して設計されており、前足部の指の付け根と中足骨の周囲のスペースを広くして、より大きなボリュームのフィット感を提供します。素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズは、あらゆるライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズのワイドバージョン。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。
材質(ソール)
R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
材質(アッパー)
PUラミネートメッシュアッパー
質量(g)
232(size42)
仕様
Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造、クロージングシステム:シングルBOA
本格的な登坂からテクニカルなダウンヒルまで、短時間のワークアウト、週末の過酷なトリップ、本格的なアルパインツアーのすべてを、ERGOLACE X2は快適にこなすことが可能です。MTBシューズのかさばる形状を避けるために意図的にデザインされたERGOLACE X2のアッパーに採用されたリップストップファブリックは、破れに強くほこりや飛沫を寄せ付けません。滑らかな足の甲は、クランクアームの隙間に引っかけたり、こすったりすることはありません。
テトロン/PET レースと丈夫なガイドにより、どんな足にも簡単にフィットし、季節によって変化するさまざまな厚みのソックスに柔軟に対応できます。つま先と側面のPUラミネーションは、岩や木の根、雨から強力に保護します。 TERRA ERGOLACE X2は真のオールマウンテンシューズで、あらゆるオフロードライドに対応しています。丈夫でしなやかなウーブンリップストップアッパー、柔軟性のあるレースフィット、頑丈で屈曲性をもたらすナイロンシャンクのX2アウトソールは、ビブラムトレッドを採用し優れたグリップを備えています。
材質(アッパー)
ウーブン リップストップ
質量(g)
329(サイズ42)
仕様
アウトソール:X2アウトソール-ナイロンシャンク、EVAミッドソール、ビブラムトレッド-stiffness index 3(ソールの剛性感 3/10)、クロージングシステム:テトロン/PET レース
ソフトなアッパー素材に滑りにくい合成底を採用。デザインはすっきりしていますが、幅はゆったり設定です。
種類
作業靴
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
280(26.0cm)
機能
耐滑底
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
Knitted upper:圧倒的な通気性と快適性の為の構造設計
R1 full UD carbon outsole:最大のパワー伝達の為の、究極の剛性と軽量性
Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現
Dynamic Arch Support:土踏まず部分の形状に合わせてフィット
Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現
Transiro Infinito R1 Knitは高い通気性を備える革新的なニットアッパーを使用した最高峰のトライアスロンシューズで、レース志向の感触と最高のフィット感、トランジション時の迅速で簡単な足入れを可能にする新しいデザインを採用しました。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
色
BK/WHI
質量(g)
503(size 42)
スタックハイト(mm)
9.7
材質(アッパー)
ニット
仕様
BOAx2 IP1-B ダイヤル、R1アウトソール:UDフルカーボン、交換可能なヒールスキッドプレート
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクフレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様
ソール剛性:2
色
ブラック
標準質量(g)
326(サイズ 40)
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
材質(本体)
FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数
3
寸法A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード
色
シルバー
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品
US-S クリートセット
材質
ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)
433(ペア):カバー装着時
ベアリング
シールド&ブッシュ
踏面幅(mm)
(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。美しいマジョーラカラーは見る角度によってその表情を変化させ、スタイルに新しいひねりを加えます。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。
ソール:R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造
アッパー:PUラミネートメッシュアッパー
クロージングシステム:シングルBOA
色
BEE/BK
質量(g)
230(size42)
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バフ研磨
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
Overcurve:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。
マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。
X3アウトソール:耐久性のあるTPUトレッドを備え、レースに対応する剛性を備えたカーボンインジェクティッドソール。
Vento Overcurve X3は高いフィット感を持つXCレーシングシューズです。あなたがゴールテープを切るまで効率的に動力を伝達しレースの原動力となります。
VENTO:プロのサイクリストと共同で設計されたパフォーマンスレーシングシリーズ。
X-ROAD:あらゆるオフロードは勿論、シングルトラックからグラベルでも最高のパフォーマンスを発揮できるデザインと設計。
質量(g)
576(サイズ42/ペア)
材質(アッパー)
マイクロテックス
仕様
BOA IP1-Bダイヤル、X3アウトソール:カーボンインジェクティッド強化ナイロン with TPUトレッド
Mesh and Microtex upper:通気性とサポートの強化部分を適材適所でコントロール
R4 carbon injected nylon outsole:快適で効率的な出力伝達の為の適度な剛性
Powerstrap:直感的で素早く安全なクローサーシステム
Transiro Powerstrap R4は非常に素早く直感的に使用できるトライアスロンシューズで短距離レースに最適です。包み込むようなパワーストラップは今までのトライアスロンシューズとは一線を画す圧倒的なフィット感です。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
質量(g)
508(size 42)
材質(アッパー)
メッシュ&マイクロテックスアッパー
仕様
R4アウトソール:カーボンインジェクティッド強化ナイロン
色
シルバー
仕様
リフレクター付
材質
アルミニウム
寸法(mm)
98×63×27
質量(g)
385
ベアリング
ボール
スピンドル
ボロン
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷