- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ビーカー 加熱のおすすめ人気ランキング
ビーカー 加熱のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「ビーカー 加熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャケットヒーター」、「電気溶解炉」、「ペルチェユニット」などの商品も取り扱っております。
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)
450
電源(V)
AC100V 50/60Hz
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)
450
電源
2P
電源コード(m)
0.25
電源コード
長さ:0.25m 2P
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)
(ヒーター)145
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
仕様
スターラー回転速度(rpm):100~1500
電源
AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)
450
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
仕様
AC100V
スペース
マントルヒーター取扱い注意事項
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様
ビーカー用
電源
AC100V 50/60Hz
制御
温度調節器内蔵(アナログコントロール)
最高使用温度(℃)
450
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×85
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
網目が細かく厚地で、しっかりとビーカー等を支持します。また錆びにくいステンレス製なので丈夫です。
材質
ステンレス製ネット(SUS304)、100メッシュ、畳織り
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質
アルミニウム
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様
ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
最高使用温度(℃)
450
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源
AC100V 50/60Hz
直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。
種類
ビーカー
材質
フッ素樹脂(PTFE)/カーボン
目盛
なし
持ち手
なし
適合流体
酸・アルカリなど
材質
硼珪酸ガラス3.3
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
温度設定範囲(℃)
0~105
仕様
冷熱源:ペルチェモジュール
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
~120
コンセント形状
アース線付3Pプラグ
温度精度
±3℃
温度制御方式
マイコンPID方式
適合アルミブロックサイズ(mm)
97×74×50