- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ビール 比重計のおすすめ人気ランキング
ビール 比重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「ビール 比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 濃度 測定 器」、「アルコール度数測定器」、「イソプロピルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。
PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様
アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15
材質
PP
全長
234mm
アズワン品番
4-2253-01
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛
0.1vol%
全長(mm)
約230
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
材質
ガラス・鉛
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0~80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)
0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
測定温度範囲(℃)
0~60
材質
(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)
(メーター部)44
全長(mm)
160
質量(g)
25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
全長(mm)
約280
目盛
0.1vol%
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~45.0(W/W)
寸法(mm)
170×90×40
質量(g)
300
電源
006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)
10~35(自動温度補正)
精度
測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)
0.1
環境温度範囲(℃)
10~35
アズワン品番
1-5557-01
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
最小目盛
0.002
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
最小目盛
0.002
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途糖度
仕様
目盛・精度:±0.5%mas/Brix
材質
ポリカーボネート
全長
300mm
温度(℃)
20