ピアノ磨きのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
112件の「ピアノ磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイニングテーブル ワックス」、「テーブル 表面 補修」、「テーブル ワックス」などの商品も取り扱っております。
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリームです。唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。
1個(150g)
649 税込714
当日出荷

家具の保護・ツヤ出しワックスです。 大切な家具にツヤを与えます。 手アカ・汚れを落とします。 キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分 シリコーン、油脂、有機溶剤、水 液性 乳化性 使用の目安 1m2当たり5mL(約3秒噴射) 使用場所 室内(家具)
1本(330mL)
599 税込659
当日出荷

洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など 寸法(mm) 300×300 質量(g) 32 材質/仕上 極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

唐木仏壇や光沢のある家具などのつや出しワックスです。
用途唐木仏壇や光沢のある家具などのつや出しにご使用下さい。
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り 仕様 ステンレス・ガラス用 材質 ナイロン、ポリエステル 質量(g) 35 シートサイズ(mm) 320×360 寸法(cm) 32×36
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材 各種金属 成分 研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番 293-8863 発火点(℃) 200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本磨料工業仏壇クリーナー
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリーナー。 唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。 唐木仏壇・塗り仏壇・家具。 ピアノのお手入れ、ツヤ出しに最適。 エアゾールタイプ。
用途艶出し 対応材質 木材 主な用途 ツヤ出し 種別 仏壇用 寸法(mm) 174×50×50 質量(g) 245
1本(210cc)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。 シートサイズ(mm) 360×360 材質 ナイロン/ポリエステル
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm) 140 幅(mm) 140 質量(g) 20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(150mL)
899 税込989
8日以内出荷

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材 金属 寸法(mm) 108×54×54 質量(g) 225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途 屋内木製品 使用場所 屋内用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2) 約4 危険物の性状 非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分 新品 質量(g) 約520 サイズ(mm) 約300X300(1枚あたり) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類 マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別 非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別 水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り) 10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ 油性 収納サイズ 400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途 木部 乾燥時間(時間) 約24(20℃) 使用場所 屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2) 約5~15 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 140×115 砥材 A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造 スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)