ピオクタニンブルーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
30件の「ピオクタニンブルー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外科用皮膚ペン」、「インジゴカルミン」、「グラム染色液」などの商品も取り扱っております。
名称 1W/V% ピオクタニンブルー溶液 等級 EP 化学式 C24H28ClN3 濃度(%) 1W/V 化学組成 C24H28ClN3 アズワン品番 89-0062-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 8004-87-3
1本(100mL)
2,798 税込3,078
10日以内出荷

滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様 γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。 インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。 定着性があり、簡単に消えることはありません。 γ線滅菌済(個包装)。
インク色 クリスタルバイオレット
1袋(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体にやさしい植物由来のインクを使用しています。 γ線滅菌済。
付属品 ルーラー、標本ラベル インク色 パープル 松吉医科器械コード 24-3451-00
1式(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

その他 等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級 臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称 メチレンブルー・3水和物 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番 2-3647-37 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 373.90 CAS登録番号 7220-79-3 別称 メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品 簡易スケール インク色 パープル 松吉医科器械コード 24-6031-00
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷

肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm) ペン:Φ11×95 ペン先径(Φmm) 3
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100回分)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品 ルーラー、標本ラベル タイプ 細字 インク色 パープル 松吉医科器械コード 24-3451-01
1パック(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷


名称 ベネジクト液 等級 臨床検査用調製試薬 化学式 (硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%) (硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g) 133 インク 油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称 メチルバイオレットB 等級 GR 化学式 C24H28ClN3 濃度(%) 99以上 アズワン品番 89-0065-47 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 8004-87-3 別称 ピオクタニンブルー
1本(25g)
3,998 税込4,398
3日以内出荷