- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ピクチャーレール 棚のおすすめ人気ランキング
ピクチャーレール 棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「ピクチャーレール 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピクチャーレール ワイヤー」、「吊り 下げ ワイヤー」、「額縁チェーン」などの商品も取り扱っております。
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別
壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
お好きな長さに調整可能
径(mm)
1
色
シルバー
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.8
許容荷重(kg)
30
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質
(ワイヤー・フック)SUS304
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)
約10
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合
120kg
セット内容
接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別
転倒防止ベルト
寸法(mm)
(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強相当
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別
壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セット内容
ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)
30
材質
(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)
9
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番
207-6083
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
9
タイプ
フック
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0~1.5
アズワン品番
64-8714-02
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他
付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質
真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理