ピッとシュのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
68件の「ピッとシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーテック」、「agmバッテリー 充電器」、「消毒」などの商品も取り扱っております。
手をかざすだけ触れずに検温&除菌 配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない 高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る! 単4乾電池3本使用(別売)
セット内容 本体×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱入 寸法(mm) 約107×72×175 長さ(cm) 約1~5(推奨) センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 32~42.9 分解能(℃) 0.1 測定精度(℃) ±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃) 使用温湿度範囲 温度5~40℃、湿度≦85% 保存温湿度範囲 温度0~50℃、湿度≦85% 内容量(mL) 350 吐出量(mL) 約0.9
1個
8,600 税込9,460
当日出荷

非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

消毒と同時に体温検知!二つの機能を一つに! シチュエーションに合わせて、噴出量を大、小に調節可能。 温度検知機能搭載で温度に応じてバックライトカラーで お知らせします。
電源 DC6V、単3形乾電池×4本(別売) タンク容量(mL) 600 測定範囲(℃) 35~43 測定精度(℃) ±0.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 83×163×210 質量(g) 約550 種別 サーモフレッシュ TKG品番 9-1533-0301
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm) 120×131×1257.5 台座寸法(mm) 350×340×57.5 寸法(mm) 全体:350×340×1315 質量(kg) 8 材質 SPCC 電源 ACアダプター 関連資料 (1.1MB)
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様 推奨距離:約1cm~8cm セット内容 本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質 ABS 寸法(mm) 98×153×60 電源 USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃) 34~42.9 包装形態 化粧箱 アズワン品番 64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm) 252×136×26 角度の測定範囲(°) 垂直30、水平30 速度 識別:300ms 動作環境 16~40℃(室内無風) 測定距離 体温:0.4m以下 モニタ 8インチ高解像度モニター 搭載OS LINUX メーカー商品コード 6300004582 カメラ仕様 210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。 材質 ABS 質量(g) 725 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×120×210 吐出量(mL) 0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階 タンク容量(mL) 750 色(本体) 黒/白
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様 識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません) トラスコ品番 243-7814 質量(kg) 7.5 消費電力(W) 20 測定範囲(℃) 垂直30°、水平30° 使用電圧(V) AC100~240 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 252×136×26 測定時間(秒) 0.5以下 保証期間 1年間 周囲温度(℃) 16~40 モニタ 8インチ 高解像度モニター RoHS指令(10物質対応) 対応 カメラ仕様 200万画素 1920×1080pixel 測定距離(m) 0.4以下 測定精度(℃) ±0.3
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質 スチール(焼付塗装) 寸法(mm) 310×310×H1320 質量(kg) 約5.5 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL) 0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL) 600 色(本体) 関連資料 (0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容 本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質 PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL) 約500 質量(g) 約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃) -10~55 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品 非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm) 約170×140×115 質量(g) 275 電圧(V) DC5 測定範囲(℃) 34~45 測定速度(秒) 約0.5 使用環境温度(℃) 10~40(推奨15~35) 警報設定値 37.4℃ 検知距離(mm) 50~100 測定精度(℃) ±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g) 約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×40×81 表示範囲 体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池 (CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数 最大25回分 検温方式 赤外線式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離 体温:50~100cm(50cm推奨) 測定誤差 体温:±0.5℃以内 仕様 AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人 最大消費電力(W) 13.5 Wi-Fi 対応 使用環境 -20℃~60℃ 外形寸法(mm) 283×262×418 セット内容 本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本 サービス分類 レンタル
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー 12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah 付属品 ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電電圧(V) DC14.4/14.7/15.8 充電電流(A) 最大4.3 充電方式 8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー 12V鉛バッテリー 付属品 ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ 使用温度範囲(℃) -20~+50 保護等級 IP65 充電電圧(V) DC14.4/14.7/15.8/13.6 充電電流(A) 最大7.0 充電方式 8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー 12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah 付属品 ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電電圧(V) DC14.4 充電電流(A) 最大0.8 充電方式 6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。
仕様 完成品 付属品 棚付 トラスコ品番 520-9251 材質 本体:スチール。扉:ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 58.5 高さ(mm) 1700 タイプ 24人用 奥行(mm) 380 間口(mm) 1050 色(本体) ネオグレー 色(扉) 透明(スモーク入) 鍵なし
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

マジックテープ付き、小アテ付。 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)