ピッコロ phメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ピッコロ phメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパー 測定 器」、「簡易pH計」、「ph チェッカー」などの商品も取り扱っております。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.01pH 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 精度(pH) ±0.2 連続使用時間(時間) 約1000 機能 自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲 pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位 (pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能 pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品 SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサー PH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 使用環境 温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番 1-1944-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH) 0~14 付属品 取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g) 87(電池含む) 外形寸法(mm) 37.5Φ×170H 電源 CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体 B-211、B-212、B-213。B-711、B-712、B-713。pH-11B、pH-22B、pH-33B 使用温度範囲 5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 必要サンプル量(mL) 0.1(最小)
1本ほか
10,880 税込11,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH) 1.0~14.0 材質 (本体)ABS樹脂(測定部)ガラス 電源 酸化銀電池 LR44 3個 最小表示 (分解能)pH0.1 精度 ±pH0.1 使用可能温度範囲 5~35℃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様 【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容 本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲 pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g) 約280(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式 ガラス電極法 消費電力 約0.003W 表示範囲 pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm) 68(W)×35(H)×173(D)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番 405-5870 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 100 本体寸法(mm) 106×47×47 測定範囲(pH) 3~7 1目盛 pH0.2 精度(pH) ±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲 0~14PH(分解能0.01PH) 付属品 電池、基準電極、取説 質量(g) 約153 電源 006P(9V)×1 ケーブル長(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 測定原理 ガラス電極式 サンプリング 約0.4秒 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH プローブ長(mm) Φ10×128
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)交換用標準電極
用途PHチェッカー1用交換電極 直径(Φmm) 8 アズワン品番 1-5329-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1本ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ペンタイプPh計
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定 測定範囲(pH) 2.00~12.00 電源 コイン形リチウム電池 CR-2032 2個 測定範囲(℃) 温度:0.0~50.0 寸法(Φ×高さH)(mm) センサ部:約Φ12×115 測定精度 ph:±0.20ph、温度:±1.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(センサ部含む):約36×224×20 電池寿命(時間) 連続測定:約400 防水性 JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ミルクpHテスター
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途牛乳の製造工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 159×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH、0.1℃ 分解能 0.1pH 付属品 CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm) 160×40×17 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) 0~50 精度(pH) ±0.1pH(25℃) 精度(℃) ±0.5(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池 CR2032リチウムイオン電池×1個 電池寿命 1000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。 材質 ガラス、ポリスチレン 防塵防水性能 IP66 充電時間(時間) 直射日光で約8~10 点灯時間(時間) フル充電で約6~8 充放電回数(回) 約500
1個ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)