- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- ピュアラのおすすめ人気ランキング
ピュアラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「ピュアラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVAのり」、「エアコンパテ」、「アミノール」などの商品も取り扱っております。
日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分
合成樹脂入りでん粉系
認定番号
MFN-2746(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
180以上/18kg
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
1箱(18kg)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分
合成樹脂でん粉
認定番号
MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別
ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様
VOC発生ゼロ
成分
でん粉系
認定番号
MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。
アイハギしにくく、貼りやすい。
下地(パテ面)への密着性が良い。
折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別
壁紙施工用でん粉系接着剤
標準使用量
100m2/18kg
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別
合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様
VOC発生ゼロ
成分
合成樹脂でん粉
認定番号
MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
180以上/18kg
主なワーク
パーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別
非危険物
施工面積
300m2/12.8kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
トラスコ品番
748-0474
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(40本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
成分
変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワーク
パーツ
ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤
色
ホワイト
内容量(kg)
18
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
約150~180(標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤
色
ホワイト
内容量(kg)
18(6×3個)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
約100~120
1箱(18kg)
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
仕様
ビニル床・タイルシート
付属品
ヘラ
種類
アクリル樹脂系エマルション形
液性
水性
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約552/18Kg
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
トラスコ品番
748-0482
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(2kg×9本)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分
変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
成分
合成ゴムラテックス形
色
乳白色
規格
JAIA4VOC基準適合
JIS規格
JIS A 5536
主成分
合成ゴム系
標準使用量
250~300g/m2
貼合せ可能時間
30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)
1.3
粘度(Pa・s)
40
使用可能材質
【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合
【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)
120
色
クリーム色
仕様
粉末タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。
塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。
GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質
ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5156-49
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷