- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- ピラニアクランプのおすすめ人気ランキング
ピラニアクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ピラニアクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板クランプ」、「ピラニア」、「板金クランプ」などの商品も取り扱っております。
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)
0~40
ボルト平径(mm)
21
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)
0.9
危険物の類別
非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
リング付きクランプ
長さ(mm)
約90
幅(mm)
47
高さ(mm)
約105
質量(g)
340
適合パイプ
単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番
761-1323
材質
スチール
タイプ
自在型
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
従来品に比べ、600g軽量化を致しました。
スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用
材質
ステンレス
質量(g)
1400
全幅(mm)
230
爪数
13
危険物の類別
非危険物
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷