- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ピラーグリップのおすすめ人気ランキング
ピラーグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新247件の「ピラーグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子グリップ」、「ピラー」、「ピラークリップ」などの商品も取り扱っております。
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
セルフロック
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
つや消し
使用温度(℃)
max110 min-20
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)
ブラック
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法A(mm)
67
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法C(Φmm)
19
寸法B(Φmm)
34
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様
めねじ
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(インサート)
鋼材SUM22・三価クロメート
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)
ブラック
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
材質(本体)
フェノール樹脂
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ