- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- ピラーのおすすめ人気ランキング
ピラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新11,220件の「ピラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピラー 工具」、「ラピー」、「シングルアクションサンダー」などの商品も取り扱っております。
形状
メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高使用温度(℃)
200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)
10
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
セット内容
1セット(運助)
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])
9000
質量(g)
900
消費空気量(L/min)
266
エアーインレット
PT 1/4
パッド
マジック
騒音レベル(dB(A))
84
振動
×103
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸盤/ピラー取付の方法が選べます。UV/プライバシー保護防災対策に。
用途車用のサンシェード
幅(mm)
180
高さ(mm)
180、広げた高さ:900
奥行(mm)
30
入数
2枚
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器
各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造
粘着性流体の移送:食品製造
絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
ペーパー径(Φmm)
75
付属品
スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚
トラスコ品番
423-7421
全長(mm)
204(パッド含)
質量(kg)
0.82(パッド含)
全高(mm)
86(パッド含)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
81.5
空気消費量(Nm3/min)
0.45
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
オービットダイヤ(mm)
5(ディアルアクションで使用の場合)
コンプレッサー(kW)
2.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。
セット内容
1セット(運助)
軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質
本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革
色
黒
質量(g)
500
容量(L)
4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×100×200
内装
前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
種類
ヘアネット
アズワン品番
2-5792-11
1箱(100枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容
鍵×2
材質
スチール
質量(kg)
90
引出し寸法(mm)
77×522×398×5段、162×522×398×2段
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容
鍵×2
材質
スチール
質量(kg)
90
色
HAZETブルー
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
518
間口(mm)
785
積載荷重(kg)
540
均等荷重(kg)
25
キャスター径(Φmm)
125