ピンジャック コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
442件の「ピンジャック コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型コネクタ」、「多治見 コネクター」、「5ピン コネクター」などの商品も取り扱っております。
種類 丸型 コンタクト形状 オス 形状 ストレート 定格電圧(V) AC/DC34 定格電流(A) 2 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下 挿入力 3kg以下 抜去力 0.1kg~3kg 耐電圧(V/min) AC250
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 丸型 コンタクト形状 メス 材質 本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂 形状 ストレート 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ) 50以下 挿入力 30N以下 抜去力 3~30N 耐電圧(V/min) AC250
1個ほか
109 税込120
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類 丸型 コンタクト形状 オス 材質 【インシュレター】PA樹脂 形状 ストレート 材質(本体) ABS樹脂 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 1 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(フレーム) 絶縁抵抗(MΩ) 50以下 挿入力 30N以下 材質(ピン) 黄銅 抜去力 3~30N 耐電圧(V/min) AC250
1個
129 税込142
当日出荷

仕様 種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント バレル I.D.:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル O.D.:6.3mm 定格電圧:- アズワン品番 65-1489-55
1個
769 税込846
10日以内出荷

1パック(10個)ほか
9,998 税込10,998
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 オス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 レセプタクル 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類 丸型 形状 ストレート 定格電流(A) 2 コネクタ形状 プラグ 結合方式 バヨネットロック 結線方法 はんだ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプ 金メッキタイプ 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 6.3 接触抵抗(mΩ) 30以下 挿入力 30N以下 抜去力 3~30N コンタクト形状 メス 耐電圧(V/min) AC250
1個ほか
439 税込483
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 材質/仕上 銅合金/銀メッキ 区分 ピン 仕上 (コンタクト接触部)銀めっき
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)