ピンジャックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
750件の「ピンジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニピンジャック」、「パソコン スピーカー ケーブル」、「ピンプラグ」などの商品も取り扱っております。
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状 ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種 ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ 関連資料 商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) 対応機種 Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど 材質(プラグ) 金メッキ 環境 EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様 ミニピン Φ3.5 形状 オスーオス(ストレート型)3.5mm ブラック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種 3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等 ブラック コネクタ形状 3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷

仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = PE。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 2。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,470 税込3,817
当日出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様 OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。 タイプ ステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1 長さ(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
939 税込1,033
当日出荷