- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ピンソケットのおすすめ人気ランキング
ピンソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新3,632件の「ピンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンヘッダ メス」、「ピンヘッダ コネクタ」、「コネクタ ソケットタイプ」などの商品も取り扱っております。
寸法H(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)
黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
寸法H(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他
材質
内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿抜耐久
100回以上
定格電流(A)
1
表面処理
(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様
1列型
適合
基板厚:1.6mm
材質
コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色
インシュレータ:黒
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
仕上処理
接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホール
Φ0.9mm
コンタクト形状
ソケット
実装方法
はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
寸法H(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
材質
PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)
色
黒(樹脂部)
寸法H(mm)
8.5
表面処理
Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3
熱変形温度(℃)
208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
UL94V-0(材料) (樹脂部)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
1mmピッチで出来ているソケットです。
上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
極数
40
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.2~0.35
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.4~0.5
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
寸法H(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2.5
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質
ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容
茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)
2.54
許容電流(A)
3A(MAX)
ケーブル長(mm)
150
ケーブル種類
1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)
AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
寸法H(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷