- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ピンプラグのおすすめ人気ランキング
ピンプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,738件の「ピンプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RCAピンプラグ」、「ピンジャック 端子」、「ピンジャック」などの商品も取り扱っております。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC34
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下
挿入力
3kg以下
抜去力
0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)
AC250
形状
ストレート
種類
丸型
コンタクト形状
オス
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
極数
2
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
極数
3
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
コンタクト形状
オス
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ・圧着
形状
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
適合工具
LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)
AC500
種類
丸型
コンタクト形状
オス
材質
【インシュレター】PA樹脂
形状
ストレート
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(フレーム)
鉄
絶縁抵抗(MΩ)
50以下
挿入力
30N以下
材質(ピン)
黄銅
抜去力
3~30N
耐電圧(V/min)
AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
仕様
ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アルミニウム。。;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
材質
本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
50以下
挿入力
30N以下
抜去力
3~30N
耐電圧(V/min)
AC250
コネクタ形状
ジャック
取付
パネル取付
形状
ストレート
種類
丸型
コンタクト形状
メス
同軸ケーブルを、ピンプラグ(RCA)に変換します。
仕様
siyou:規 格。片側:ピン(RCA)プラグ(オス)×1。片側:F型同軸ジャック(メス)×1。75Ω対応。個数:1個
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
接触抵抗(mΩ)
初期値:50以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
単一保持力
レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N
端子金具
ハンダ付け用端子
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
RCAプラグ×2-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
4.0×8.1
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAプラグ⇔BNCジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷