ピン端子 メスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
792件の「ピン端子 メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子 メス」、「ピン端子」、「接続端子 オスメス」などの商品も取り扱っております。
仕様 ジェンダー = メス。併用 = 標準.062インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .062"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 1561。最大接触抵抗 = 3.2mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

用途配線端子として。 材質 ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃) ‐10~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94 V-2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 材質(絶縁体) ナイロン 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 154 幅(mm) 99 高さ(mm) 16 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 最高使用温度(℃) 105 適合工具 NH-64(ニチフ 専用工具) 特性 防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 許容電流(A) 3A(MAX) ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V) AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷


1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。併用 = 標準.093インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .093"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 1190。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 オス/メス = オス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1190 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 123 幅(mm) 75 高さ(mm) 26 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
739 税込813
当日出荷


使用温度範囲(℃) -40~+105 寸法H(mm) 11.2 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 仕様 RoHS指令の規制適合品 適合 専用工具/NH64 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 ジェンダー = メス。併用 = MLXコネクタハウジング。シリーズ = MLX。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 42024。最大接触抵抗 = 3.5mΩ。最低使用温度 = -55℃。最高使用温度 = +105℃。圧着端子 - 42024シリーズ. 42021シリーズのハウジングと併用するためのMLX圧着端子製品です(代表品番< 670-3982') 670-3982/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
769 税込846
当日出荷




種別 ハウジング 材質 樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性 94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)