ピーコック 電気保温エアーポットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ピーコック 電気保温エアーポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ポット 温度設定」、「業務用電気ポット」、「電気ポット 大容量」などの商品も取り扱っております。
すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト 材質 ポリプロピレン 消費電力(W) 700 機能 空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W) 湯沸し時700 機能 空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃) (10時間) 7以下
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W) 700 電源コード(m) 1 機能 蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様 省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W) 湯沸かし時 700 機能 3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印マホービンガラスエアーポット
電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
マットベージュ エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 10 146 001
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg) 3.4 ホワイトグレー 容量(L) 5.0 消費電力(W) 985(湯沸かし時) 機能 マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度 98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安 年間約15000円 タイマー設定 6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×31.5×34 アズワン品番 64-9292-04 年間消費電力量(kW) 555 一日あたりの消費電力量(kWh/日) 1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質 内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
12日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容 本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 1.9 ホワイト、シルバー 容量(L) 2.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×290×255 保温温度 3段階(98℃、90℃、70℃) 温度ヒューズ 133度
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質 本体ステンレス 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 430(湯沸し時) コード長さ(m) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×235 TKG品番 9-0000-0000 TKG品番(2017) 6-0789-0801
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W) 905 電源コード(m) 1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気で沸かして「まほうびん保温」 905W「スピード沸とう」 大きな文字と分かりやすい操作パネル 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
ホワイト(WA) 消費電力(W) 905(湯沸かし時) 機能 マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g) 830 容量(L) 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質 本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg) 2.7 消費電力(W) (湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 229×303×321 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 578 一日あたりの消費電力量(kWh/日) 1.58 TKG品番 9-0875-1001 TKG品番(2017) 6-0785-1001
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。 取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。 プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm) 約50 機能 レバータイプ開閉せん
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質 本体ステンレス 質量(kg) 2 エコマーク認定 認定 口径(Φmm) 45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×255×380 保冷温度 7℃以下(10時間) 保温温度 64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間) TKG品番 9-0877-0101 TKG品番(2017) 6-0787-0101 エコマーク認定番号 10 146 001
1個
8,498 税込9,348
当日出荷