ピーコック卓上ポットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「ピーコック卓上ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス魔法瓶」、「象印 マホービン ポット」、「ポット 3リットル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。 取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。 プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm) 約50 機能 レバータイプ開閉せん
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ガラス製ハンディポット
ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。持ち運びに便利なハンディタイプ。
容量(L) 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 129×D179×H263 本体質量(kg) 0.73 保温効力(℃) (10時間) 68以上 保冷効力(℃) (10時間) 8以下 取扱説明書 (1.64MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃) (10時間) 7以下
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業リビングポット
おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。パーツが少なくお手入れしやすい構造。奥までお手入れがしやすい幅広口径(約7.6cm)。
容量(L) 1 本体寸法(mm) 98×148×234 本体質量(kg) 0.74 保温効力(℃) (10時間) 64以上 保冷効力(℃) (10時間) 10以下 取扱説明書 (2.29MB)
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W) 湯沸し時700 機能 空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質 内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


まほうびんだから一年中使えて、しかも省エネ! 夏はひんやり、冬はあったかキープ。「一年中使えるガラスマホービン」 ボタンを軽く押すだけ!「フェザータッチせん」 コーヒー・紅茶・お茶もOK!におい移りを抑え「おいしく保温・保冷」 傾斜湯もれ防止 家中どこでも使える「ハンドルつき」
質量(kg) 約0.8 容量(L) 1 エコマーク認定 認定 機能 傾斜湯漏れ防止、保温 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約13.5×17×27.5 保温効力(℃) 66以上(10時間) 保冷効力(℃) 8以下(10時間) 口径(Φcm) 約4.0 エコマーク認定番号 10 146 001
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービンガラスエアーポット
電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
マットベージュ エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 10 146 001
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様 省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W) 湯沸かし時 700 機能 3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W) 700 電源コード(m) 1 機能 蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」
容量(L) 1 材質 本体ステンレス 質量(kg) 0.8 エコマーク認定 認定 口径(Φmm) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×170×275 保冷温度 8℃以下(10時間) 保温温度 51℃以上(24時間)、66℃以上(10時間) TKG品番 9-0878-0501 TKG品番(2017) 6-0788-0501 エコマーク認定番号 10 146 001
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業リビングポット
真空二重構造で美味しい温度を長時間キープ リビングやワーキングデスクの上にオシャレに馴染むシンプルで美しいデザイン。 底までしっかり洗える広口&ストレート瓶設計 部品点数が少なく扱いやすい
材質 本体:ステンレス鋼、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 質量(kg) 0.74 容量(L) 1.0 口径(Φmm) 約76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×148×234 保温効力(℃) 64以上(10時間) 保冷効力(℃) 10以下(10時間)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg) 3.4 ホワイトグレー 容量(L) 5.0 消費電力(W) 985(湯沸かし時) 機能 マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度 98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安 年間約15000円 タイマー設定 6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×31.5×34 アズワン品番 64-9292-04 年間消費電力量(kW) 555 一日あたりの消費電力量(kWh/日) 1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質 本体ステンレス 質量(kg) 2 エコマーク認定 認定 口径(Φmm) 45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×255×380 保冷温度 7℃以下(10時間) 保温温度 64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間) TKG品番 9-0877-0101 TKG品番(2017) 6-0787-0101 エコマーク認定番号 10 146 001
1個
8,498 税込9,348
当日出荷