- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 鉄骨建築用金物
- ピース 吊りのおすすめ人気ランキング
ピース 吊りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新216件の「ピース 吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプライスプレート」、「溶接用吊りピース」、「溶接 ピース」などの商品も取り扱っております。
JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様
JIS F 3410-1995
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途ブレースと構造物を結合するための金物
材質
SN-400B
タイプ
JISブレース対応
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。D型。
仕様
JIS F 3410-1995