ファイバーシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
398件の「ファイバーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスファイバー シート」、「ファイバー紙」、「モルタル シート」などの商品も取り扱っております。
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用 厚さ(mm) 0.3 テープ幅(mm) 1000 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×50 メッシュ寸法(mm) 5 主成分 ガラス繊維
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

1セット(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質 ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 150×220 形式 ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃) -20~100 有効期限(年) 1年(未開封) 引張強度 115MPa 破断伸度(%) 1.5 硬化時間(分) 15 曲げ強さ(MPa) 235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ファイバー 種類 平ワッシャー 耐熱温度(℃) 連続105 UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイントガラスクロス
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m) 50 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質 極細ガラス繊維 幅(mm) 1000 最高使用温度(℃) 550
1個
89,500 税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm) 1020 長さ(mm) 1000 メッシュ 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 目開き(μm) 4000
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。 オーブンにもお使いいだたけます。 抜群の生地離れで、アメ細工・ケーキ生地のチョコレートでの模様付けなどに、最高の作業性。 1000回を超えるオーブンでの使用が可能なうえ、汚れ落ちも良く後処理も簡単です。
材質 フッ素系樹脂含浸ガラスクロス 幅(cm) 30 長さ(cm) 80 耐熱温度(℃) 260 TKG品番 9-1042-1601 TKG品番(2017) 6-0919-0901
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

1袋(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。 長さ(m) 30 テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.2 厚さ×幅W(mm) 0.2×50
1巻
6,498 税込7,148
翌日出荷

パンやクッキー、魚や肉を焼く時にくっつかず最適です。くり返しご使用出来ます。
材質 フッ素樹脂含浸ガラスシート 幅(cm) 23.5 長さ(cm) 30.5 耐熱温度(℃) 260 TKG品番 9-1042-1501 TKG品番(2017) 6-0919-0801
1個
889 税込978
当日出荷

目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用 厚さ(mm) 0.3 テープ幅(mm) 200 寸法(幅Wmm×長さLm) 200×50 メッシュ寸法(mm) 5 主成分 ガラス繊維
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材) 材質 ポリプロピレン 繊維径(μm) Φ36 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(40g)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)