- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ファイバー融着のおすすめ人気ランキング
ファイバー融着のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新128件の「ファイバー融着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプライスBOX」、「光 パッチパネル」、「光ファイバー接続工具」などの商品も取り扱っております。
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)
161.2
寸法D(mm)
104
適合機種
SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級
IPX3
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)
0.3
タイプ
壁掛け
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
87
適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質
樹脂、鋼
色
ホワイト
付属品
固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)
2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所
屋内用
適合プラグ(タイプ)
SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色
黒
高さ(mm)
9.14
質量(g)
297
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
142.24
横(mm)
356.42
用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
積み重ね可能な単芯・テープ用融着スリーブホルダーです。
用途光ファイバーケーブルの配線。
トラスコ品番
145-4818
色
黒
高さ(mm)
12.7
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
-10~60
芯数
最大収容:24(1ホルダーにスリーブ2本収容)
縦(mm)
79.4
横(mm)
62.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品
補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド 。・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ
壁掛け
保護等級
IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ12mm以下
設置場所
屋内・屋外兼用
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質
アルミ
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質
アルミ
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)
1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様
FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能
芯数
24
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
482.6×300×44
ユニット数
ラック:1U
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
付属品
シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ
材質
スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS
色
スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
290
板厚(mm)
本体、扉、パネル、スペースカバー:1
材質(扉)
スチール
色(本体)
ベージュ5Y7/1
色(扉)
ベージュ5Y7/1
色(パネル)
ベージュ5Y7/1
材質(パネル)
スチール
型式
光ファイバコネクタ (レセプタクル)
耐熱性
温度:70℃±3℃、 時間:1時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合ケーブル
2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル
使用場所
住宅、事務所などの屋内で使用してください
挿入損失(dB)
0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)
保持力(N)
(プラグ)19.6以下
挿入力(N)
(プラグ)19.6以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ラック内で配線する光ファイバーケーブルを許容曲げ半径以上にして、整理するホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
取付け方法
木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)
コネクタ
単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニットが引出し式になっています。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品
コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ
材質
本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ
色
本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)
(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SC(2連式)