- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ファイブスターのおすすめ人気ランキング
ファイブスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新683件の「ファイブスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機農薬」、「ファイブスターギガ」、「ファイブスタービット」などの商品も取り扱っております。
50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます!
U型埋込でチップが飛びにくい。
4面フル研磨チップ(先端・腹・両側)
再研磨しやすく経済的
軽量タイプ
用途一般草刈、竹、雑木に。
山林下刈り等にもOK
刃数(p)
50
刃厚(mm)
1.9
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側
基板厚(mm)
1.3
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番
477-7549
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
89
質量(g)
11.4
先端サイズ
15
両頭機能
片頭
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。
ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。
通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
黒
耐熱温度(℃)
75
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
セット内容
1セット(運助)
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
グリップをドレスアップ!高級感溢れるメッキ加工仕様
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
レトロでかっこいいエナメルレザー
セット内容
1セット(運助)
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。
セット内容
1セット(運助)
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
すべての果樹に収穫前日まで使えます!!
授粉昆虫(蜂類など)に影響が少ないので開花時期にも使用できます。
害虫に有効な活性タンパク質含量が多く、高い効果が得られます。
溶かしやすく、扱いやすく、付着の良い顆粒水和剤です。
JAS法の有機農産物に使用可能な資材です。また作物残留の心配のない資材です。
特別栽培農産物では農薬使用回数ゼロカウント扱いです。
仕様
使用時期:発生初期 但し、収穫前日まで
使用方法
散布
有効成分
バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0%
液量(L)
200~700/10a
適合作物
果樹類、りんご、なし、かんきつ
農林水産省登録第(号)
19988
適合病害虫
ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
1個(500g)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。
セット内容
1セット(運助)
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!。大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
材質
木質繊維板
色
黒木目
コンセント個数
2
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
3
入力電流(A)
最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)
USBポート数
1
取扱説明書
取付説明書(0.4MB)
1枚
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)
ASA樹脂
適合
六角ナット1種
種類
五角形
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
黒
材質(本体)
ABS樹脂
種類
菊形
取付部
おねじ(段付)
高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
セット内容
1セット(運助)