- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康食品・ドリンク
- ファイブミニのおすすめ人気ランキング
ファイブミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新51件の「ファイブミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イージーファイバー」、「オロナミンC」、「いろはす」などの商品も取り扱っております。
現代人に不足しがちな食物センイ(1本に6000mg)を手軽に美味しく摂取できます。
おなかの調子を整えることが認められた特定保健用食品です。
1日1本を目安にお飲みください。
シリーズ
ファイブミニ
容器
瓶
本数
30
原材料
糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖)、ポリデキストロース(アメリカ製造)/ビタミンC、炭酸、酸味料、香料、トマト色素、調味料(アミノ酸)
栄養成分
エネルギー:50kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:18.5g(糖質:12.5g、食物繊維:6g)、食塩相当量:0.03g、ビタミンC:300mg(関与成分 ポリデキストロース:7.0g)
再生紙使用マーク
適合
1ケース(100mL×30本)
¥3,298
税込¥3,562
5日以内出荷
「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。
たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。
香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。
京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
容量(mL)
500
成分
ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg
シリーズ
伊右衛門
容器
ペットボトル
原材料
緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC
入数(本)
24
1ケース(500mL×24本)
¥3,998
税込¥4,318
5日以内出荷
特定保健用食品史上初のコーラ系飲料として2012年発売以来大好評の「キリン メッツ コーラ」。
食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、血中中性脂肪の上昇を穏やかにする難消化性デキストリンを配合。
強炭酸の刺激的なコーラのおいしさをお楽しみいただけます。
シリーズ
メッツ
容器
ペットボトル
原材料
難消化性デキストリン(食物繊維)、カラメル色素、香料、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸Ca、カフェイン
アレルギー
該当無し
栄養成分
(480mL)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.7g、糖質:1.3g、食物繊維:5.4g、食塩相当量:0g、ナトリウム:0mg、リン:77mg、カリウム:29mg、カフェイン:48mg、その他成分:関与成分:難消化デキストリン(食物繊維として) 5g
「からだすこやか茶W」は、植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにする」という2つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。
脂肪にも糖にもダブルではたらく、「からだすこやか茶ダブル」は、モンドセレクション4年連続金賞受賞。
本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え(普通のお茶より約15%抑制)、糖の吸収を穏やかに(普通のお茶より約20%抑制)するので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を採りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。お食事ごとに1本、1日あたり3本を目安にお飲みください。
成分
エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、糖類:0g、食物繊維:5g、食塩相当量:0.1g、カフェイン:47mg
種類
清涼飲料水(ブレンド茶)
シリーズ
からだすこやか茶W
容器
ペットボトル
原材料
食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンC
アレルギー
なし
オロナミンCドリンクはビタミンCをはじめとする各種ビタミンが入った炭酸栄養ドリンクです。
120mLの適量なサイズで、ノドごしスッキリ。
飲むたびに爽快感がひろがります。
成分
エネルギー 79kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 19g、ビタミンB2 2.4mg、ビタミンB6 4.9mg、ナイアシン 12mg、ビタミンC 220mg
シリーズ
オロナミンC
容器
瓶
本数
50
原材料
糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、食塩、香料、ビタミンC、クエン酸、カフェイン、ナイアシンアミド、ビタミンB6、ビタミンB2、溶性ビタミンP、イソロイシン、トレオニン、フェニルアラニン、グルタミン酸Na
1ケース(120mL×50本)
¥6,698
税込¥7,234
3日以内出荷
ファイブミニは、食生活で不足しがちな食物繊維を手軽にとり、おなかの調子を整える食物繊維飲料です。
仕様
常温
容量
100ml
容器
瓶
保存環境
常温
入数
1セット(6個入)
1セット(100mL×6個)
¥839
税込¥906
3日以内出荷
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
使用流体
空気
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なきこと)
使用圧力
0.05~0.7MPa
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器
ペットボトル
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)
107
種別
芯あり
芯径(mm)
38
材質
古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×321×114/パック
香り
なし
色
白
グリーン購入法
適合
仕様
ミシン目入、エンボス加工
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C147379
フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)
約38
種別
芯あり
材質
古紙パルプ100%
幅(mm)
107
色
ホワイト
香り
無香料
使用場所
トイレ
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器
ペットボトル
お通じの改善に役立つ食物繊維。
栄養成分
(1パック5.2gあたり)熱量:4.9~7.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0~0.78g、食物繊維:4.2g、ナトリウム:0.0085~0.34mg、関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):4.2g
原材料
難消化性デキストリン
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
制御方式
メーターアウト
最高使用圧力(MPa)
1
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
シール剤
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン