- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ファイヤーストップ45換気口のおすすめ人気ランキング
ファイヤーストップ45換気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新88件の「ファイヤーストップ45換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガラリ」、「換気 面戸」、「軒 天 換気 材」などの商品も取り扱っております。
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
規格
国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070
表面処理
(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
60×909
有効換気面積(cm2)
165.4
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理
下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質
スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm
仕様
(ダンパー)100℃
付属品
皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ
色
シルバーグレー
種類
角型軒天換気口
開口寸法(mm)
(H×W)60×865
仕上
アクリル焼付塗装
有効換気面積(cm2)
150
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
仕様
ダンパー付
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
寸法(mm)
137×454
表面処理
(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
開口寸法(mm)
105×408
有効換気面積(cm2)
155.1
サイズ
400mm
取付方式
接着剤
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質
ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色
ホワイト
表面処理
ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質
(本体・スライド板)SUS304
種類
角型軒天換気口
仕上
ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
80×909
有効換気面積(cm2)
165.4
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじ。で壁に取り付けます。
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状
角型
色
ホワイト
取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
形状
角型
仕様
リブ付
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
堀込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
64.5
取付穴径l(Φmm)
254.5
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質
スーパーステンレス(NSS445M2)
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本。樹脂スペーサー 10ヶ
色
シルバーグレー
開口寸法(mm)
60×865
仕上
アクリル焼付塗装
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm2)
65
空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)