- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- ファイル A4のおすすめ人気ランキング
ファイル A4のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新ファイル A4は書類などの整理に使用されるツールです。A4サイズは、最もよく流通している書類の規格サイズなので、書類を整理するファイルにもA4サイズが欠かせません。ファイル A4には、A4サイズの書類やファイルが収納できる書類保管庫や、A4サイズの引き出しがついたツールワゴンなどがあり、工場や倉庫の中での書類の保管に活用できます。また、飲食店でメニューを保護したり見やすく保ったりするためのA4サイズのメニューファイルもあります。
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。
POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。
POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。
POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
297×210×110
有効寸法(mm)
対象基板:W190×D130
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100(±10%)
加熱方式
フィルムヒーター
ヒーター(W)
625
最高温度(℃)
ヒーター面:255
安全装置
温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット
仕様
プログラム数:4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)
24
質量(kg)
2.0
外寸(mm)
310×390×260
内寸(mm)
280×370×220
適合車種
スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
『脚立標識 A4クリアポケット付』は、A4サイズのクリアポケットが付いた脚立用の標識です。現場での安全確保に不可欠なアイテムです。A4サイズが入るクリアファイル付きで、任意の書類や注意書きを簡単に差し込むことができ、内容の変更や更新が容易です。クリアポケットにより、中の書類がはっきりと見え、遠方からも内容を把握できます。屋外での使用を想定しており、雨風や汚れに強い素材で作られていることが多いです。マジックテープを使って簡単に脚立に取り付けられるようになっています。
用途安全に関する注意喚起に。作業内容の表示に。緊急連絡先表示に。許可証の掲示に。
材質
ターポリン
色
黄色
サイズ
A4
取付方式
マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)
235×1400
表示内容
危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。
底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。
2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。
縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質
ポリプロピレン
ノートとファイルのハイブリッド。
ビジネスシーンで使える、書類が収納できるカバーノート!
一時的に持ち歩きたい書類をノートと一緒にまとめて収容できるから、どこでもサッと必要な書類をスマートに確認できます。
外から中の書類がみえにくい不透明タイプ(ブラック)と外からノートが見分けやすい半透明タイプ(スモークタイプ)から選べます。
ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。
罫幅(mm)
普通横罫(A罫):7、中横罫(B罫):6
収納枚数
10枚(1ポケット)
材質(カバー)
PP
製本
無線とじ
中紙
上質紙(森林認証紙)
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質
R-ABS
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 138
SIAAの認証を受けた抗ウイルス加工のフィルムを使用したブックカバー。
個人のウイルス対策、カフェ・美容院・図書館などの共有冊子のウイルス対策などに効果的。
ノートや教科書・参考書サイズも学生さんに最適。
材質
PVC
サイズ
A4大・ファイル
本体質量(g)
約70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約712×1×315
収納寸法(mm)
W559×H309
適合寸法(mm)
冊子:W230-242×H306(目安)
適合厚さ(mm)
10~75
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
底面を折り込むだけで簡単に組み立てられます。
衝撃や水に強い素材で毎日の使いやすさにこだわりました。
水に強い発泡PPを使用しているため濡れてもサッと拭き取るだけ。
洗面所などの湿気の多い場所でも安心して使用できます。
真ん中のスリット同士を合わせるだけの簡単組み立て。
さらに横穴にツメをひっかけることでボックスの歪みを防ぎます。
底面に段差があり、スタッキング時にぴったりとはまってズレません。
薄くたためて、隙間に収納できます。
材質
発泡PP
サイズ
A4ヨコ
質量(g)
約468
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103×323×248
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約248×16×410
IPAやアルコールで拭いても表面抵抗値が変化しません。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
A4
表面抵抗
10^9~10Ω/□
アズワン品番
1-4799-61
1袋(10枚)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。
従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。
3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。
材質
PP
サイズ
A4
外寸(mm)
350×250×40
内寸(mm)
335×230×35
板厚(mm)
0.7
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
色
ブラック
質量(g)
約8
外形寸法(mm)
51.4×21.4×8.4(キャップ含む)
電源電圧
USBポートからバスパワー供給
キャップタイプ
キャップ式
対応機種
USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)
インターフェース
USB2.0High-speed対応
保証期間
お買い上げ日より1年間
動作温度(℃)
0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
サイズ
A4判横型(スリムタイプ)
仕様
見出し部背紙差替式
材質
PPシート製・0.7mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×313×222
RoHS指令(10物質対応)
対応
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様
みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品
ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番
828-5719
質量(g)
約850(本体のみ)
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS
日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅
P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力
JIS配列キーボード式
プリンター
180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ
6文字×4行表示
書体数
漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×218×63
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式
ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ
7段階49種
外枠
120種
装飾・飾り文字
飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷
即製地紋7種
文章メモリー
約175文字
辞書・文字数
約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント
16、24、32、48dot系
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
外字
4文字
バーコード
7規格(QRコード含む)
カッター部
オートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル
約5000文字、最大99ファイル
あて名登録
約5000文字、最大99件
表組み
4種
余白
6段階
色(本体)
シルバー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字、最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1~50
デザインフォーム
30種
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
サイズ
A4判・A4大判
仕様
左綴じ
材質
綿,ボール紙(古紙使用)
色
ライト
穴数
4
穴間隔(mm)
46-80-46
グリーン購入法
適合
持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです
ボード面には紙のホワイトボードとして定評のある「消せる紙」を使用しています
各ページにクリアファイルと同じ材質の半透明シートを添付した2層構造が特長です
新書判はメモに、A4判は個人用に、A3判はミーティングに使えます。
線幅0.6ミリとこれまでにない細さで小さな文字もきれいに書くことができます。
トラスコ品番
194-8119
アズワン品番
64-8619-75
1箱(10冊)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様
●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体内部:吊りホック留ポケット●着脱式ショルダーベルト●底板
材質
【内装】ポリエステルPU【本体】マイクロファイバーポリエステル
色
クロ
質量(g)
480
高さ(cm)
34
横(cm)
26
マチ(cm)
12
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
無地タイプ
内容物はついていません。
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
容量(L)
50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
540×330×300
内寸奥行(mm)
534
内寸幅(mm)
324
使用の目安
A4ファイル7冊(ファイル幅7cm)
アズワン品番
65-2316-78
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
540
3辺合計(cm)
120
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
534×324×291
フルート
A
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
291
1箱(10枚)
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質
ポリスチレン
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明度に自信、クリアな説得力。資料を美しく見せる超高透明クリヤーファイル
限りなく透明なポケットにこだわった超高透明のクリヤーファイル。
デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。
高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
材質
表紙/再生PP、ポケット/OPP
サイズ
A4-S
タイプ
タテ入れ
寸法(縦×横)(mm)
307×230
ポケットタイプ
溶着式ポケット(中台紙なし)