ファクトインコールのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
93件の「ファクトインコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「呼び出しボタンワイヤレス」、「呼び出し」、「NTP 時計」などの商品も取り扱っております。
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 51×129×H21 質量(g) 110(電池パック含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 リチウムイオンポリマー 方式 送受信:単信方式 チャンネル数 1~15 表示方式 2桁2窓/着信順3色表示 メモリー 50件 送信出力 1mW(消去時) 充電時間(時間) 約6 動作 送信時:5kHzの電子音(ピッ) 送信周波数(MHz) 426.025~(特定小電力) 待ち受け時間(時間) 約9(使用環境によって変わります) EBM品番 3047410
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 550×50×H130 質量(g) 1,350(コード含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) AC100 消費電力(W) 15 チャンネル数 1~15 表示方式 2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示 音量 16段階 受信可能距離 約100m(使用環境により変わります) 輝度 LED:16段階 受信周波数 426.025MHz~(特定小電力) スピーカー出力(mW) 300 受信方式 単信方式 音色 13種類ロータリー設定 EBM品番 3047400
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
電源(V) DC6専用アダプター
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15) 質量(g) 35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g) 電源 アルカリボタン電池LR44×2個
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種 設定なし 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 85×78×H71 質量(g) 150(単三アルカリ電池×2本含む) 電源 単三アルカリ電池×2本
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg) 58.5 電源 1.5V単4電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×14-8×43(ベルト部含まず) 受信周波数 429 受信方式 FSK 音色 3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです! 飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 送信周波数(MHz) 315 電源 (本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池 ボタン数 6個 音色 20
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 170×85×H40(アンテナ部含まず) 質量(g) 160 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC6専用アダプター 方式 送受信:単信方式 チャンネル数 1~15 送信出力 1mW 番号設定 中継機:1~15 送信周波数(MHz) 426.025~(特定小電力) EBM品番 3047430
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に 仕様 交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル) 質量(g) 約150(電池・防沫ケース含む) タイプ 防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付 電源 パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本 電源電圧(V) DC2.4 消費電流(mA) 動作時:100以下、待機時:5以下 使用環境温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約30 使用時間(時間) 24(8時間充電、300回/日の使用時) 音量(dB) 音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択 動作電圧(V) 2.1~3
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

付属品 取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ) 寸法(mm) 465×112×H42(突起部を除く) 質量(g) 925 出力(W) スピーカー:2 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去 表示方式 5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED) 音量 6段階 電源電圧(V) AC100(15A) 受信可能距離 約100m(周囲の電波環境により変化します) 受信周波数 426MHz 音色 チャイム:9種類 EBM品番 3083400
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ベルスター受信表示機
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg) 約1 使用温度範囲(℃) 0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 45×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz) AC100 表示方式 5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶 消費電力(VA) 12 送信出力 1mW以下 電波到達距離(m) 見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz) 426.1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷


受信器1台で8表示できます。 発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番 836-2031 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 120 奥行(mm) 55 消費電力(W) 4~18 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約100 音量(dB) 50~70
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質 ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離 約150m(見通し) 受信周波数 Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番 836-2029 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 48 消費電力(W) 3~14 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約100 音量(dB) 50~70
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で モニタ LED点灯 寸法(mm) 17(H)×60-70 質量(kg) 37.3 電源(V)/電流(A) 12/23 アンテナ 内蔵 送信周波数(GHz) 315
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質 抗菌素材使用 質量(g) 55 電源 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×12.9×100 機能 呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離 約150m(見通し) ディスプレイ 3窓 FND番号方式 受信周波数 Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ 内蔵式 番号設定 1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。 トラスコ品番 207-2770 幅(mm) 38 全長(mm) 本体:49、バンド装着時:260 材質/仕上 ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂 質量(g) 50 品名 腕時計送受信器 奥行(mm) 16 アズワン品番 64-8748-27
1台
特価
43,314 税込47,645
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)