ファストン端子 Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「ファストン端子 L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファストン端子」、「L字平型端子」、「旗型ファストン端子」などの商品も取り扱っております。
仕様 シリーズ = 19007。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 16mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。。CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シールドビーム用 タイプ メス 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅 寸法L(mm) 17.00 寸法E(mm) 8.80 寸法W(mm) 9.00 アズワン品番 64-9722-51
1パック(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 シリーズ = LFO。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。全長 = 13.6mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = グレー。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。メス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 15.2mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 赤。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(30個)
929 税込1,022
当日出荷

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG
仕様 シリーズ = PIDG FASTON .250。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 19.3mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。UL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様 絶縁 = 絶縁。フラグ幅 = 7.6mm。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 青。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
当日出荷

1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容 オス・メス端子×各5 材質 黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5袋×250個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容 メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプ H-4コネクター/メス 適合電線 AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理 黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 5.3 難燃性 UL94V-2 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)